Mobile Double face Pick Rack en empilant des bacs
Mobile Double-Sided Pick Rack With Stacking Bins Supply Storage For Parts and Small Hardware.Porte-piqueur mobile à double face avec bacs d'empilage organiser, et stocker les composants. Rack de lourds bin persiennes en acier de calibre 16 fournit un retrait facile des bacs en polypropylène. Dotés des fronts de trémie avec zone d’étiquette pour un accès instantané et contrôle des stocks. Double Sided chariots avec poignée vous permet de déplacer pièces et matériel aux différents chantiers sur 3" les roulettes en caoutchouc. capacité de 500 lb. Émail gris finition. L’Assemblée est rapide et facile. Disponible avec bacs bleu, rouge ou jaune.
Bacs | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 4-1/4 | 3 |
B | 4-1/8 | 5-1/2 | 3 |
C | 4-1/8 | 7-1/2 | 3 |
D | 5-1/2 | 11 | 5 |
E | 8-1/4 | 11 | 7 |
F | 8-1/4 | 14-3/4 | 7 |
G | 11 | 11 | 5 |
H | 16-1/2 | 14-3/4 | 7 |
fermer ➡