Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Approved (1000 Series) Armes - Droite et incliné - 1000 Lb Max. Capacité

Global Approved (1000 Series) Armes - Droite et incliné - 1000 Lb Max. Capacité

MECO (1000 Series) Bras - Droit et Incliné - 1000 Lb Max. Capacité Gérer les besoins de stockage industriel de service moyen.

MECO (1000 Series) Bras - Droit et Incliné - 1000 Lb Max. Les supports de capacité stockent facilement les articles longs et en vrac. Construit avec de l’acier de forte épaisseur, bras de support cantilever ajuster facilement par incréments de 3" sur les montants. Outil gratuit installation et les réglages, « Gardien de Pin » broches sont incluses. Émail gris durable finition. Bras tendus sont destinés au stockage du bois et autres éléments longs et plats. Bras incliné ont un degré 20 incline. Conçu pour stocker les barres, tubes et autre long, rond points de stockage. Dimensions varient.

Comment commander :
1. déterminer la longueur de bras et le type désiré. Remarque : Les capacités de bras reposent sur les charges uniformément réparties.
2. acheter la quantité désirée d’armes nécessaire pour les montants. Remarque : Doit acheter deux armes par niveau d’unité de starter ; un par niveau de surmeuble.