VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Approved (2000 Series) Armes - Droite et incliné - 2400 Lb Max. Capacité

Global Approved (2000 Series) Armes - Droite et incliné - 2400 Lb Max. Capacité

MECO (2000 Series) Arms - Straight and Inclined - 2400 Lb Max. Capacité Droite et inclinée Bras en porte-à-faux droits créer un stockage robuste et des étagères pour les articles en vrac long dans les usines et les entrepôts.

MECO (2000 Series) bras - droit et incliné - 2400 lb max. la capacité sont conçues avec l'acier lourd de jauge pour le support durable. Bras de support cantilever ajuster par incréments de 3" sur les montants. « Gardiens du pin » sont incluses pour permettre facile, réglages de l’outil libre d’une hauteur et sécurise l’installation pour montants de console. Bras tendus sont utilisés pour stocker du bois et autres objets longs et plats. Bras incliné ont une pente 20 faite pour stocker bar stock, tuyaux et autres, autour des éléments de stockage. Plage de capacités de charge disponible de 600 à 2400 lb Finition couleur est gris émail. Dimensions varient par modèle.

Comment commander :
1. déterminer la longueur de bras et le type désiré. Remarque : Les capacités de bras reposent sur les charges uniformément réparties.
2. acheter la quantité désirée d’armes nécessaire pour les montants. Remarque : Doit acheter deux armes par niveau d’unité de starter ; un par niveau de surmeuble.