Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Approved (2000 Series) Complete Cantilever Rack - 26600 Lb Max. Capacité

Global Approved (2000 Series) Complete Cantilever Rack - 26600 Lb Max. Capacité

MECO (2000 Series) Rack en porte-à-faux complet - 26600 Lb Max. La capacité est construite pour le stockage du bois d'œuvre et d'autres articles longs et plats dans les usines, les entrepôts et les chantiers de bois d'œuvre.

Les supports en porte-à-faux sont fabriqués à l'aide d'acier épais et lourd pour une durabilité durable. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par tranches de 3. Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend 1 renforcement horizontal ensemble. Unités face unique peuvent être placés contre les murs. Double Sided unités sont parfaits pour le Centre des allées ou des lignes. Démarreur, les unités sont 2 montants. Le module comprend 1 verticale. Gamme de capacités de charge verticale de 8500 à 26 600 lb Capacités de charge de bras tendus sont 600 800 et lb 1200 Couleurs et la finition est résistant aux rayures gris émail. Dimensions varient par modèle.