VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Approved (4000 Series) Complete Cantilever Rack - 43000 Lb Max. Capacité

Global Approved (4000 Series) Complete Cantilever Rack - 43000 Lb Max. Capacité

MECO (4000 Series) Rack en porte-à-faux complet - 43 000 Lb Max. Capacité peut stocker du bois d'œuvre et d'autres articles longs et plats.

Ce porte-en-faux complet offre un soutien, une résistance et une capacité supplémentaires pour stocker facilement le bois d'œuvre et d'autres articles longs et plats. Fabriqué à l'aide de 7 jauges en acier et de bras en acier de 7 et 10 jauges. Résistant aux rayure gris émail de finition. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par tranches de 3. Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un set de renforcement horizontal de 71 W. Unités face unique peuvent être placés contre les murs. Double Sided unités sont parfaits pour le Centre des allées ou des lignes. Démarreur, les unités sont 2 montants ; Le module comprend 1 verticale. Add L Suffix pour les bras droits avec 2 H lèvre de retenue. Dimensions varient par modèle.