Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

PortaFab Single Pass modulaire salles blanches - résistance au feu classe A

PortaFab Single Pass modulaire salles blanches - résistance au feu classe A

PortaFab Single Pass modulaire salles blanches - résistance au feu classe A

La salle blanche est composée de 3" panneaux de mur épais composé de 24 calibre lisse en tôle d’acier peint avec émail cuit sur chaque côté du gypse 1/2" avec un noyau en polystyrène. Unités sera 4-murs. Le cadrage sera 6063-T5 aluminium extrusions avec un 201R1 anodisé clair finition. Goulottes de câblage doit permettre l’accès d’un côté de la poste située sur les centres 4'.

La conception de toit utilise un 20 ondulé acier pont « B » qui vise à 25 lb / pi carré pour porteurs de soutien avec structure en acier « I » poutres située sur les centres 8' en Géorgie. Salles blanches peuvent nécessiter des colonnes intérieures selon la taille. Le plafond de salle blanche sera 2' x 4' tuiles de vinyle fait face avec système de quadrillage avec joint d’étanchéité de 1-1/2". Les unités incluent un 3' x 7" x porte 1 3/4" épais 18 sans soudure en acier de calibre et 18 armature en acier de calibre avec 2' x 2' x 1/4" fenêtre en verre trempé épaisseur, serrure style levier ADA approuvé, charnières mortaisage, balayage de la porte et ferme-porte.

L’électrique inclus consiste en un clin d’oeil ensemble modulaire système câblé (quantités selon la taille du bâtiment) : 2' x 4' cleanroom fluorescent encastré luminaire (étanche) avec bouchon d’objectif acrylique. Le montage nécessite (4) T8 ampoules (ampoules non comprises), 110 points de vente duplex volts, interrupteur mural, unités de filtration ventilateur 2' x 4' 115 volts (HEPA), boîtes à portée de main et un panneau de disjoncteur (avec disjoncteurs). Service électrique sur le panneau et le câblage des attaquants ne sont pas inclus. Encadré de découpages installés en panneaux avec haut mur d’ouvertures de 18 "x 24" et ouvertures retour muret de 24 "x 24" avec grilles de reprise d’air inclus. Quantité selon taille et classification de la salle. Salles blanches ne viennent pas avec un sol fini. La couleur est blanche. Ampli & Windows sont vendus séparément.

Cliquez ici pour le dessin CAO
Cliquez ici pour la Brochure de la salle blanche
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
    J’aiRetour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant