Casiers de ADA Lyon

Casiers de ADA Lyon

ADA casiers en acier sont spécialement conçues pour les employés handicapés, les Patrons et les étudiants.

Ces casiers ADA disposent d’une poignée de porte d’acier chromé spécialement conçu qui exige seulement une rotation de degrés 20 pour ouvrir la porte et puis retourne automatiquement à la position verrouillée facilitant la fermeture de la porte avec une simple pression. Ces casiers en acier sont conforme ADA. Casiers de ADA offrent une conception de profil bas pour un accès facile. Les poignées, les crochets et les fond de casier répondre aux exigences de l’ADA. Casiers de ADA comprennent trois crochets latéraux de broche unique et un crochet de plafond double broche. Poignées de fournissent l’espace pour un cadenas ou une serrure intégrée (vendu séparément).


COMPARER OUVERTURE
l. (po) D. (po) H. (po) TYPE GROUPE COULEUR ASSEMBLÉE IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.227.233.6, 66.70.36.63, 52.46.46.139:27