Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



casiers

 

Nouveau produit : Casiers en acier à double porte vitrée

Conçues pour durer, avec des parois double en acier de calibre 18 pour une durabilité accrue et de portes à double paroi pour plus de sécurité.

Apprendre encore plus

Global Industrial casiers

Global Industrial Caractéristiques des casiers

  • Finition en poudre durable
  • Pieds de 6 pouces
  • Ancres vendues séparément
  • Disponible en version assemblée et non assemblée
  • Portes et cadres soudés renforcés
  • Portes et cadre en acier de 1,5 mm ou de calibre 16
  • Mousqueton pour cadenas conçu pour un cadenas à anse de 9/32" de diamètre
  • Garantie d'un an
  • Barre porte-manteau : Incluse dans les modèles à une porte de 45,7 cm (18 po) de profondeur ou plus.
  • Étagère à chapeaux : Incluse avec les modèles à une porte
      Série de casiers standard Série de casiers spécialisés
    Capital Primordial Infini Clear View Numérique
    Capital Lockers Casiers Paramount Casiers Infinity Casiers à vue dégagée Casiers numériques
    Type de poignée de porte Languettes métalliques ou tirette encastrée
    La languette métallique qui dépasse de la porte sert de poignée de fortune
    • Fonctionnement basique – simple par poignée de porte
    • Intuitif – compatible avec les cadenas traditionnels
    • Économique – idéal dans les situations où les coûts sont un facteur déterminant.
    La poignée encastrée en forme de coupelle est une petite poignée encastrée dans la porte.
    • Ergonomique – prise en main facile pour un accès rapide
    • Visuellement subtil – le design minimaliste s'intègre parfaitement dans les environnements modernes
    • Convivial – intuitif pour les personnes qui ne connaissent pas le casier
    Loquet de levage
    Poignée plate permettant une ouverture et une fermeture de porte fluides du bout des doigts
    • Simple et durable – moins de pièces mobiles signifie moins de risques de casse
    • Économique – souvent utilisé dans les installations à budget limité
    • Facilité d'utilisation – les poignées à fermeture automatique privilégient la sécurité
    Poignée encastrée et levage du bout des doigts
    Poignée en acier inoxydable sans accroche avec loquet intégré pour une sécurité maximale du contenu
    • Empêche les accrocs – idéal pour les endroits où la sécurité et les surfaces lisses sont importantes (écoles, gymnases, etc.).
    • Inviolable – sa conception encastrée protège la poignée contre tout dommage ou ouverture forcée.
    • Style épuré – se fond harmonieusement avec la surface de la porte pour une apparence moderne et élégante
    • Sécurité renforcée – souvent associée à des serrures intégrées ou à des moraillons pour cadenas
    Fermeture à friction par traction du bout des doigts, poignée encastrée et levage du bout des doigts Loquet à friction à traction manuelle, loquet à soulever et poignée encastrée
    Type de serrure moraillon pour cadenas et verrou intégré moraillon pour cadenas et verrou intégré moraillon pour cadenas et verrou intégré moraillon pour cadenas et verrou intégré Serrure électronique à clavier numérique
    Système de verrouillage 1 point
    Un point de verrouillage unique, situé au centre de la porte près de la poignée ou du loquet, offre une sécurité standard pour les casiers.
    3 points
    Plusieurs points de verrouillage situés en haut, en bas et au centre de la porte rendent toute tentative d'effraction difficile, assurant ainsi une sécurité maximale du casier.
    3 points
    Plusieurs points de verrouillage situés en haut, en bas et au centre de la porte rendent toute tentative d'effraction difficile, assurant ainsi une sécurité maximale du casier.
    1 point ou 3 points (selon le niveau) 1 point ou 3 points (selon le niveau)
    Applications Les lieux à faible sécurité tels que les salons du personnel, les salles de pause des employés ou les espaces résidentiels Les lieux fréquemment fréquentés tels que les couloirs des écoles ou les vestiaires des gymnases sportifs Environnements à forte fréquentation et à sécurité maximale, tels que les vestiaires des salles de sport publiques installations commerciales et industrielles Écoles, lieux de travail, installations sportives
     

    Casiers à acheter par type de construction

    Les casiers offrent aux employés, aux étudiants et aux visiteurs un espace sécurisé pour leurs effets personnels. Notre gamme de casiers comprend des modèles montés et non montés afin de répondre au mieux à vos besoins.