Facilité de montage des casiers en acier tubulaires

Facilité de montage des casiers en acier tubulaires

Casiers en acier tubulaires offrent un montage facile et rapide qui ne sacrifie la force !

Ces acier stockage casiers fonctionnalité robuste, construction tubulaires qui assemble facilement sans l’utilisation d’outils, tout composant logiciel enfichable ensemble. Les casiers tubulaires offrent la même force et la prévention du vol comme des casiers métalliques standards. Casiers de stockage personnel montage rapide disposent d’un haut et un bas hauteur tablette pour l’espace de stockage supplémentaire fixé. Barre de vêtement pleine largeur permet la mémorisation de la garde-robe facile. Les portes comportent un système de verrouillage de 2 points avec poignée de verrouillage encastrée et le crochet de broche unique. Bas de porte armoire vestiaire est persiennes de ventilation. Finition de manteau de poudre.


COMPARER OUVERTURE TOTALE
l. (po) D. (po) H. (po) TYPE OUVERTURE GROUPE COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
34.204.169.76, 66.70.36.63, 70.132.36.138:27