x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cadenas à combinaison REARMABLE bas sécurité

Cadenas à combinaison REARMABLE bas sécurité

Cadenas à combinaison REARMABLE sécurité bas permettent aux utilisateurs de créer des combinaisons personnalisées.

Cadenas à combinaison REARMABLE sont réalisés en acier et durci acier Manille pour résistance aux coupures. Combinaison de cadenas REARMABLE permet à utilisateur de définir un nombre personnalisé pour un rappel facile. Cadran de combinaison est sur le fond de la serrure pour protection contre les intempéries supérieure. Variété de Manille tailles disponibles. Gamme de diamètres de 5/16" et 3/8". Largeur intérieur est 15/16" et 1". À l’intérieur les hauteurs varient de 1" à 2-1/2". Dans l’ensemble les largeurs varient de 1-3/4" à 2-1/4". La plupart des verrous vendus en paquet d’économies de coûts. Idéal pour les zones de travail et de la bande, compteurs utilitaire, coffres à outils, outil berceaux, distributeurs automatiques et plus encore.