Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Casiers

 

Nouveau produit : casiers en acier à double porte

Conçues pour durer, avec des parois double en acier de calibre 18 pour une durabilité accrue et de portes à double paroi pour plus de sécurité.

En savoir plus

Global Industrial Casiers

Global Industrial Caractéristiques des casiers

  • Finition par thermolaquage résistante
  • Pieds de 6 pouces
  • Les ancres sont vendues séparément
  • Disponible en version montée et non montée
  • Portes et huisseries soudées et renforcées
  • Portes et encadrements en acier de 1,5 mm d'épaisseur ou de calibre 16
  • Étrier de cadenas conçu pour un cadenas à anse de 9/32" de diamètre
  • Garantie d'un an
  • Tringle à vêtements: fournie avec les modèles à porte simple d'une profondeur de 18" ou plus
  • Étagère à chapeaux: fournie avec les modèles à porte simple
      Série de casiers standard Série « Specialty Locker »
    Capitale Paramount Infini Vue dégagée Numérique
    Casiers de Capital Casiers Paramount Casiers Infinity Casiers « Clear View » Casier numériques
    Type de poignée de porte Languettes métalliques ou poignées encastrées en forme de coupelle
    La languette métallique fait office de poignée de fortune puisqu'elle dépasse de la porte
    • Basic – système simple d’ouverture de porte par simple pression du doigt
    • Intuitif – compatible avec les cadenas classiques
    • Économique – idéal dans les situations où le coût est un facteur déterminant
    La poignée encastrée en forme de coupelle est une petite poignée en forme de coupelle encastrée dans la porte.
    • Ergonomique – prise en main aisée pour un accès rapide
    • Une esthétique discrète : le design minimaliste s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes
    • Facile à utiliser – intuitif pour les personnes qui ne connaissent pas le casier
    Loquet de levage
    Poignée à profil plat permettant une ouverture fluide de la porte du bout des doigts
    • Simple et résistant : comme il comporte moins de pièces mobiles, il est moins susceptible de tomber en panne
    • Économique – souvent utilisé dans les installations où le budget est limité
    • Facilité d'utilisation : les poignées à fermeture automatique privilégient la sécurité
    Poignée encastrée et système de levage par le bout des doigts
    Poignée en acier inoxydable sans rebord, dotée d'un loquet encastré au niveau du bout des doigts pour une sécurité maximale du contenu
    • Empêche les accrocs – idéal pour les lieux où la sécurité et la régularité des surfaces sont primordiales (écoles, salles de sport, etc.)
    • Résistant aux effractions : sa conception encastrée protège la poignée contre les dommages et empêche toute ouverture forcée
    • Ligne épurée – se fond dans la surface de la porte pour un rendu moderne et élégant
    • Sécurité renforcée – souvent associée à des serrures intégrées ou à des anneaux pour cadenas
    Loquet à friction actionné au doigt, poignée encastrée et levier à actionner du bout des doigts Loquet à friction avec poignée à doigt, loquet à levier et poignée encastrée
    Type de serrure Mousqueton et loquet de verrouillage intégré Mousqueton et loquet de verrouillage intégré Mousqueton et loquet de verrouillage intégré Mousqueton et loquet de verrouillage intégré Serrure électronique à clavier numérique
    Système de verrouillage 1 point
    Un seul point de verrouillage, situé au centre de la porte près de la poignée ou du loquet, assure une sécurité standard pour les casiers.
    3 points
    Les multiples points de verrouillage situés en haut, en bas et au centre de la porte rendent toute tentative de forçage difficile, garantissant ainsi une sécurité maximale du casier.
    3 points
    Les multiples points de verrouillage situés en haut, en bas et au centre de la porte rendent toute tentative de forçage difficile, garantissant ainsi une sécurité maximale du casier.
    1 point ou 3 points (selon le type de niveau) 1 point ou 3 points (selon le type de niveau)
    Applications Lieux à faible niveau de sécurité, tels que les salons du personnel, les salles de pause des employés ou les espaces résidentiels Les lieux fréquemment fréquentés, tels que les couloirs des établissements scolaires ou les vestiaires des salles de sport Les environnements très fréquentés et à sécurité maximale, tels que les vestiaires des salles de sport publiques Locaux commerciaux et usines Écoles, lieux de travail, installations sportives
     

    Vestiaires d'atelier classés par type de construction

    Les casiers offrent aux employés, aux étudiants ou aux visiteurs des locaux un endroit sûr où ranger leurs effets personnels. Notre gamme de casiers comprend des modèles montés et à monter, afin de répondre au mieux à vos besoins.