Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Canal de Rack de palette & clairance Bars

Canal de Rack de palette & clairance Bars

Le chenal Rack de palettes et les barres de dédouanement fournissent un soutien pour l’accès aux charges non palettisées et conviennent pour soutenir les produits encombrants dans les applications d’entrepôt.

Le canal de rack de palette et les barres de dégagement permettent des opérations de chariot élévateur de manutention sécuritaire. La construction entièrement soudée offre une intégrité structurelle supplémentaire pour la force. Les barres sont directement ou perpendiculaires aux grilles de palette, selon le modèle. Les types disponibles sont barre des chaînes, ou la barre d’espace. Longueurs varient de 36" à 48". Largeurs disponibles en 1-1/2", 6" , 7-1/4", 36", 42" et 48". Les hauteurs sont 2-1/2", 4", 5-1/4", et 5-1/2". La finition enduite en poudre et le matériau de boîtier en acier de jauge lourde offrent une durabilité et une endurance durables. Spécifications supplémentaires varient par modèle.