x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Palette Rack-Wire Mesh Plateing

Global Industrial™ Palette Rack-Wire Mesh Plateing

Nashville - fil d’acier de maille platelage
Ponts de fil d’acier soudé en USA fonctionnalité 2-1/2 "x 4" fil ouvertures avec un émail cuit gris finition et prend en charge le canal en acier de forte épaisseur. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil ponts permettent la pénétration de lumière, l’air et gicleurs, réduire l’accumulation de poussière et les débris et permettent une vision claire des niveaux supérieurs. Installer facilement ces ponts de fil en les déposant simplement en place sur les poutres de rack de palette. Utiliser avec des poutres qui ont étape 1-1/2" ou 1-5/8".

Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite).
Profondeur de faisceau mesure globale (avant vers l’arrière).
Mesurer la profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière).

  Longueur de la perche     Utilisation  
  96 po   Deux 46"
  108 po   Deux 52"
  120 po   Deux 58"
  144 po   Trois 46"