Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rack palette goulottes Husky - treillis métallique platelage - acier galvanisé

Rack palette goulottes Husky - treillis métallique platelage - acier galvanisé

Rack palette goulottes Husky - treillis métallique platelage - acier galvanisé

Le support de palette saille Husky - plate-forme en treillis métallique - en acier galvanisé permet d'accueillir des matériaux de plus grande capacité tout en permettant la pénétration de la lumière, de l'air et de l'arrosage. Forte soudée fil decks avec 2 x 4 ouvertures ont une finition galvanisée de forte épaisseur et canal prend en charge pour une plus grande capacité. Les plate-formes en fil permettent une vue dégagée des niveaux supérieurs et minimisent l'accumulation de poussière et de débris. Installer facilement des ponts de rack de palette en les déposant simplement en place sur toutes les poutres de support de palette. Utiliser avec des poutres qui ont étape 1-1/2 ou 1-5/8.

Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)

  Longueur de la perche     Utilisation  
  96 po   Deux 46"
  108 po   Deux 52"
  120 po   Deux 58"
  144 po   Trois 46"