Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Goulottes Husky - Tear Drop

Goulottes Husky - Tear Drop « Invincible » palette Rack poutres

Wireway Husky - Tear Drop "Invincible" Pallet Rack Beams Fournir la manutention des matériaux pratiques et de transport pour la flotte, l'expédition, la réception, et d'autres applications connexes.

Wireway husky - goutte de déchirure "invincible" faisceaux de support de palette sont conçus pour décharger facilement le contenu d'un conteneur d'expédition à un département de réception pour un accès facile et la manipulation. Les roulettes pivotantes avec freins sur les pattes d’extrémité offrent un contrôle stationnaire. Les convoyeurs à rouleaux conviennent aux matériaux à fond plat ou complexe. Les unités sélectionnées comprennent des pattes télescopiques pour ajuster la hauteur pour un écoulement correct du matériau. Les types de convoyeurs disponibles sont Roller et Skate Wheel. Les types de roues à rouleaux sont Polymer et Steel. Les capacités de poids sont 200 lbs. par pi, 226 lbs. par pi, et 376 lbs. par pi Les hauteurs minimales des jambes sont 20 ", 28" et 36 ". Les hauteurs maximales des jambes sont 28 ", 36", 44 "et 52". Les longueurs réglables varient de 2 ' 4 "-8 ' 11" à 12 ' 5 "à 41 ' 6". Largeurs sont 14" 18 » et 24 «.