Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Equipto 36

Equipto 36" larges tiroirs pour étagères boulonnées 400lb capacité

Equipto 36" larges tiroirs pour étagères boulonnées 400lb capacité sont utilisés pour garder les outils lourds et équipement soigné, sûr & organisée.

Equipto 36" larges tiroirs pour boulonné rayonnage 400lb capacité sont en 18 robuste en acier avec une peinture de conception et de l’émail de compression exclusif v-poignée finition pour la longévité de longue durée. Système permet de créer le centre de travail selon les besoins. Panneaux latéraux et arrière sont d’un blanc réfléchissant. Profondeur disponible est 18" et hauteur disponible de 24" 3,5", 4,5 «, 6 », 7,5 «, 9 », 10,5 % «, 12 » et 13,5 % » couleurs sont lisse Bureau gris, lisse blanc réfléchissant, noir texturé, texture Cherry Red, texturé gris de colombe, texturé Evergreen, texture de mastic, texturé Regal Bleu et texture sécurité jaune Dimensions varient.

**Tailles supplémentaires & couleurs sont disponibles sur demande.