x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Unités de rayonnage de l®étantéomie Nexel

Unités de rayonnage de l®étantéomie Nexel

Les unités d'étagères nexel® Economy disposent de la même qualité durable ® pour répondre à vos besoins en rayon.

Nexel® Wire Shelving a une finition haute performance pour la résistance à la corrosion dans les applications de stockage à sec. ®Les unités de fer à sont Les unités d'étagères sont approuvées par le FN. La conception de fil ouvert permet la pénétration de l'air et de la lumière tout en minimisant l'accumulation de poussière. Les étagères ® Nexel ont étagères renforcées en treillis brevetées pour fournir une résistance et une durabilité supplémentaires au fil du temps. Étagères verrouillables avec manchons Snap-on pour un ajustement et un rangement sécurisés. Grilles métalliques ajuster sans outils et alignement par incréments de 1". Chaque unité comprend quatre poteaux (2 PC) avec des pieds de nivellement et des étagères de capacité de 4 600 lb. Disponible en finition chrome, zinc-chromate, époxy noir et époxy vert. Les dimensions varient. L'assemblage est facile.