Étagères solides en acier galvanisé

Étagères solides en acier galvanisé

Acier galvanisé solides éléments de rayonnage sont grands pour sec stockage y compris les réfrigérateurs et les congélateurs

Solide en acier galvanisé, étagères Certifiés NSF sont faites avec 18 calibre en acier et les bords de la fonctionnalité soulevée pour retenir les petits objets ou instruments qui peuvent tomber par le biais de grilles métalliques. Qualité acier galvanisé avec une finition époxy claire résiste à l’humidité et la corrosion et résiste aux températures extrêmes. Comprend Global de Poly-Z-Brite fini poteaux afin d’assurer le stockage à sec & utilisation résistant à la corrosion. Toutes les parties comprennent un 10 Year Limited Warranty contre la corrosion.

Tablettes en acier galvanisés facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1" sur les poteaux numérotés. Facilité de montage.

Unité de starter comprend 4 messages avec pattes, 4 étagères plastique snap sur les manches pour fixer les étagères aux postes.
Surmeuble comprend 2 messages avec pieds de nivellement, 4 étagères, plastique snap sur les manches et 8 se joindre à pinces.
Tablettes individuelles sont faits de 18 en acier épaisseur et incluent le composant logiciel enfichable en plastique sur les manches.


l. (po)
  • l. (po)
D. (po)
  • D. (po)
H. (po)
  • H. (po)
COMPARER DIMENSIONS DÉMARREUR ADD-ON TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE
l. (po) D. (po) H. (po) CAPACITÉ DE PLATEAU IMAGE MODÈLE QTÉ 1-3 4+ IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
18.206.13.39, 66.70.36.63, 70.132.36.138:26