Nexel® - étagères de fil réglable HD (cap de plateau max de 1 600 lb)

Nexel® - étagères de fil réglable HD (cap de plateau max de 1 600 lb)

Nexel® - Adjustable HD Wire Shelving (1 600 lb max shelf cap) Provides Heavy Duty Equipment Space.

Nexel® - adjustable HD wire shelving (1 600 lb max shelf cap) supports moderate to heavy equipment and tools in need of open access storage. NSF Certified shelving features 1" square steel tubing reinforcements around the perimeter and down the center of each shelf to provide heavy duty capacity of 1000-1600 lbs. per shelf. Étagères ajuster facilement sans outillage ni démontage et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Construction ouverte permet l’arrosage, l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Contient 4 messages avec pieds, étagères 4 et snap-on manches pour fixer les étagères aux postes d’étalement. The Nexelon finish includes Nexgard, an anti-microbial component that fights the growth of bacteria and molds and a Lifetime Limited Warranty against corrosion. NSF approuvé.


l. (po)
  • l. (po)
D. (po)
  • D. (po)
H. (po)
  • H. (po)
CAPACITÉ LBS.
  • CAPACITÉ LBS.
COMPARER DIMENSIONS UNITÉ COMPLÈTE TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE
l. (po) D. (po) H. (po) CAPACITÉ LBS. IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.227.233.6, 66.70.36.63, 70.132.48.135:26