x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Riveteurs de puissance

Riveteurs de puissance

Milwaukee M12™ outil de rivet sans fil, 2550-20

L’outil rivet M12™ est la première solution sans fil qui offre un rivetage rapide et facile tout en maintenant les performances, la durabilité et la taille. Le 2550-20 peut tirer jusqu’à 3/16 in. rivets en acier inoxydable, 450 pcs. de rivets en acier de 1/8 po sur une charge horaire de 1,5 ampères, et réduit l’effort musculaire d’un outil à main de plus de 60 %. Pas de compresseurs ou de tuyaux pendant la mise en place et le fonctionnement fait de cet outil un excellent remplacement pour les produits pneumatiques. Une durée de vie 2 fois plus longue que les solutions sans fil actuelles offrent une plus grande durabilité des conditions et de l’utilisation courantes du chantier. Il s’agit de l’outil de rivet sans fil le plus compact du marché, mesurant seulement 6,5 pouces de longueur permettant aux utilisateurs d’accéder davantage aux espaces restreints. L’outil rivet M12 fait partie de la plate-forme de batterie M12, offrant plus de 90 solutions sur un système de batterie.

Caractéristiques :
  • Tirez jusqu’à 3/16 pouces. rivets en acier inoxydable
  • 450 pièces. de rivets en acier de 1/8 pouces par charge
  • Partie de plus de 90 solutions sur la plateforme M12
  • Pull 3/32 in., 1/8 in., 5/32 in., 3/16 in. rivets
  • Aluminium, acier, acier inoxydable - capacité
  • Longueur de course de 0,8 pouces
  • Chargeur non inclus
  • Tailles de rivets compatibles: 3/32 », 1/8 », 5/32 », 3/16 »
  • Force de traction de 2000 lb
  • Nez atteindre 1,55 »
  • Nombre de batteries requises : 1