Makita® EK7301X1 14" 73 cc Power Cutter avec Diamond Blade

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Makita® EK7301X1 14" 73 cc Power Cutter avec Diamond Blade

N° d’article : WB534320

Disponible autour du 18/01/2020 Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 2 211,27 $ Économisez jusqu'à 26 %
Prix : 1 632,00
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Makita® EK7301X1 14" Power Cutter - 73cc

Caractéristiques :
  • Système de filtration en cinq étapes avec flux d'air directionnel avancé, fournit un air plus propre pour une meilleure performance de scie
  • Carburateur conçu avec une meilleure soupape déco et ressort de comptage pour une régulation précise du carburant au démarrage
  • Nouvelle bobine d'allumage avec fonction de démarrage stocke l'énergie électrique à chaque traction pour des démarrages plus faciles
  • Un système d'allumage amélioré avec de grands aimants à volants et en terres rares crée une puissance plus efficace
  • Garde de lame en aluminium renforcé avec une portée de 70 degrés de positionnement illimité à l'aide d'une poignée de bouton marquée
  • Système d'allumage amélioré avec plus grand volant et aimants de terres rares pour créer une puissance plus efficace
  • La position du bras de coupe change simplement de la position centrale à la couleur (hors-bord) permettant des coupes directement adjacentes aux bords de bordure, au mur ou directement au-dessus du sol
  • Commutateur d'opération On-Off-Choke sur un seul levier pour plus de commodité de l'opérateur
  • L'opérateur coussiné saisit 4 tampons en caoutchouc d'absorption de vibration pour un confort accru
  • Carburateur contrôlé par micropuce conçu pour compenser le chronométrage du moteur en fonction de la charge de travail
  • Plaques de pression de garde et de roue en aluminium pour réduire le poids
  • Valve de décompression d'adhérence de démarrage de démarrage pour démarrage plus rapide
  • Le kit d'eau est assemblé à la scie et peut être employé avec le tuyau d'arrosage, le réservoir de gravité ou le réservoir de pression
  • Système d'amortissement de 2 mass conçu pour fournir une vibration réduite à l'opérateur

Caractéristiques techniques du produit

    • PROFONDEUR MAXIMALE DE COUPE PO4-13/16 (12,22 cm)
    • PUISSANCES EN CHEVAUX5,1 
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTEK7301X1 (en anglais)
    • ROUE ARBOR POUCES1 (2,54 cm)
    • MARQUEMakita®
    • POUCES DE DIAMÈTRE DE LAME14 (35,56 cm)
    • AUCUNE CHARGE VITESSE RPM4 300

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.