Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Scie à panneau Powermatic

Scie à panneau Powermatic

Vertical Panel Saw est utilisé pour couper les feuilles avec l’utilisation d’un espace limité. Poignées panneaux jusqu’à 5' de haut. L’assemblage de chariot est conçu avec 8 assemblages uniques de rouleaux de guidage lui permettant de glisser sans effort le long des rails en acier inoxydable. La scie verticale de panneau comporte un puissant moteur de ver-entraînement de 3HP qui tourne dans le chariot, ajoutant la polyvalence pour exécuter des coupures de déchirure. Les rouleaux d’aluminium solides avec support extérieur assurent une alimentation en douceur du stock et des coupes parfaites de 90° à chaque fois. Comprend des échelles horizontales et verticales, un arrêt réglable et des roulettes pour la mobilité. Le vrai système de contrepoids maintient le chariot de scie dans la position désirée pendant le chargement ou le déchargement des panneaux. Dual 4 dust collection ports and nylon brush surrounding the blade provides superior dust collection from the front and the rear side of the panel.

Scies à panneaux horizontal disposent d’un ensemble de chariot coulissant qui se déplace sans effort sur des roulements à billes de précision guidés par des tiges durcies et de soutien au sol. Les extrusions lourdes murées sur le curseur et le faisceau de soutien éliminent la distorsion et la torsion. Toutes les pièces de transport sont anodisées dures pour empêcher l’entrage de la pièce de travail. Le corps de scie de la plaque d’acier lourde est soudé complet pour fournir une plate-forme forte et vis de nivellement de base assurent une installation précise. Les tables transversales sont des composants soudés dans les boîtes et les accolades croisées sont soudées pour éviter toute distorsion. Clôture coupe transversale de 2 positions a l’extension et les arrêts de flip double pour le travail rapide et précis des grands travaux. La clôture rip dispose d’un corps de clôture à double position et dispose d’un micro-ajustement pour des coupes précises. Les commandes sont entièrement fermées pour prévenir la contamination par la poussière. Les lames et les couteaux à rivets sont enveloppés sous la table et ont la collecte de poussière et les brosses à lame pour minimiser la poussière. Comprend également les ports de collecte de poussière double, les gardes de lame de dessus-bras avec la collecte de poussière, la jauge de miter pleine grandeur avec la clôture, l’extension, la pince de stock et l’arrêt de flip, les supports auxiliaires de panneau, la table d’extension d’appui arrière, la table d’extension droite.
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
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant