VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lampes frontales

Lampes frontales

Les phares fournissent un éclairage intérieur et extérieur pratique et mains libres pour la construction, l'entretien, la réparation et d'autres applications connexes.

Les phares offrent une méthode simple et efficace d'éclairage au comptant en fournissant un design mains libres pour la commodité de l'utilisateur. La construction de haute qualité est résistante aux chocs et durable ce qui les rend idéal dans des conditions de travail difficiles. L’éclairage LED offre une visibilité élevée, rentable solution pour dark ou faiblement lumière allumée environnements. Comprend une sangle de tête réglable pour support utilisateur multiples. Disponible en rechargeable ou à piles options. Les styles disponibles incluent réglable, double lumière, usage général, sécurité intrinsèque et plus. Les modèles sont EOS-II, carburant, carburant 4, GG11310HLBL, etc.. Varie de distance du faisceau de 10 m à m. 300 Lumens varient de 30 à 85. Les couleurs sont Noir, Bleu, Vert, Orange et Rouge. Les quantités sont 1, 3 et 4, Les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.