Le produit peut différer de l’Image

6" tapez 732,26 100INH2Od jauge - 1/4" femelle NPTx2 TBM poudre d’aluminium

6" tapez 732,26 100INH2Od jauge - 1/4" femelle NPTx2 TBM poudre d’aluminium

N° d’article : WBB234497

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 2 339,00
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Calibre d’INH6Od 732 26,1 WIKA 2 - 1/4 NPTx2 femelle TBM poudre d’aluminium

Ce manomètre différentiel oppose membrane/immergés capteur élément est pour les applications nécessitant des pressions faibles processus statique différentielles/médium. Le 732,26 est généralement utilisé pour une variété d’utilisations industrielles, y compris les gaz cryogéniques et/ou environnements corrosifs en milieu liquide ou gazeux.

Spécifications :
  • Lieu de connexion : Supérieure / inférieure Mont
  • Pièces mouillées : inox
  • Matériau du boîtier : Poudre aluminium
  • Cas de remplissage : Résistant aux éclaboussures
  • Type de fenêtre : Standard
  • Construction de la fenêtre : acrylique

Documents en format PDF

Caractéristiques techniques du produit

    • REMPLISSAGE D’USINEAucun
    • À REMPLIR EN DIRECTGaz ou liquide
    • CONSTRUCTION DE LA FENÊTREAcrylique
    • TYPE DE FENÊTREStandard
    • CONSTRUCTION DE CADRANAluminium blanc avec lettres noires
    • PRÉCISION1 %
    • CONSTRUCTION DE POINTEURRéglable en aluminium noir
    • CONSTRUCTION DE LUNETTEAcier inoxydable
    • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANT4374246
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • MARQUEWIKA
    • TYPE732,26 
    • POUCES DE TAILLE CALIBRE6 (15,24 cm)
    • GAMME100 INH2Od
    • TAILLE DOUBLE1
    • EMPLACEMENT DE CONNEXIONHaut / bas Mont
    • TAILLE DE CONNEXION1/4" NPT femelle x 2
    • AFFAIRE DE CONSTRUCTIONPoudre aluminium
    • CONSTRUCTION DE PIÈCES MOUILLÉESAcier inoxydable

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.