VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hygromètres & psychromètres

Hygromètres & psychromètres

Hygromètres et psychromètres sont utilisés pour le contrôle d’humidité et des Conditions atmosphériques dans les opérations de peinture, musées, vinification, les entrepreneurs et les Applications industrielles.

Hygromètres et psychromètres sont vendus dans une grande variété de modèles de base manuel et analogique/numérique. Psychromètres sont utilisés pour mesurer le point de rosée. Choisissez parmi base sling, mouillé et sonde à distance numérique types avec des options comme l’étalonnage, la portabilité et enregistrement des données. Hygromètres mesurent l’humidité de l’air et l’humidité dans les matériaux. Choisissez parmi cadran analogique et numériques types avec ou sans thermomètres. Thermo-hygrometre stylo est conçu pour les entrepreneurs et les propriétaires d’une maison pour vérifier les serres, de ventilation et de confort au foyer. Data Logging Station meteo peut accueillir jusqu'à cinq émetteurs sans fil pour surveiller la pression de l’air, température, humidité, point de rosée, windchill et plus pour les dernières heures 24. Comprend un logiciel pour PC. Régénérante, d’autres modèles disponibles. Baromètre avec boîtier en laiton également disponible. Dimensions varient par modèle.