Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Banc & Pipe combinaison étaux

Banc & Pipe combinaison étaux

Étaux de banc & Pipe combinaison fournit des forces de préhension supérieures pour l’outil & Die, automobile, Fabrication, Maintenance et autres Applications commerciales.

Combinaison de banc & Pipe étaux est construits robuste fer et en acier pour fournir une durabilité longue durée. Grande capacité et la rainure en V fournissent la force de préhension exceptionnelle. Gorge profonde s’ouvre en grand pour solidement les tubes de poignée de 1/8 à 3" de diamètre. Étau d’établi a un style robuste, de boulon de montage. Bases disponibles sont 180 ° pivotant, 360 ° pivotantes ou fixes. Vis de fixation rapide sur l’étau, gagner du temps, pour des travaux précis. Les types disponibles sont All Weather, apprenti, Clamp-On, Heavy Duty, haute visibilité, industriel, fer et travailleurs du bois, mécanique, mâchoire plusieurs rotatif, auto-centrants, Standard et plus. Gamme de tailles allant de 2-1/2 à 10 pouces. Mâchoire largeurs varient entre 3 à 10 pouces. Profondeurs de la gorge sont 2-1/4 à 10 pouces. Les capacités de conduite sont 0 à 3/8 de 3 po.