Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tapis de soudage

Tapis de soudage

NoTrax® Dura Trax™ est un tapis de sol anti fatigue haute performance qui représente le summum de confort et de durabilité pour les environnements industriels d’aujourd'hui. Dura Trax™ combine une surface supérieure en caoutchouc avec une éponge dense sauvegarde utilisant le UniFusion™ exclusif NoTrax® processus de liaison. Le produit fini est pratiquement une seule pièce, éliminant toute possibilité de la stratification. La surface supérieure en caoutchouc offre une surface de travail nettement plus doux et plus confortable et un design de plaque diamant offre une plus grande résistance au glissement et est facile à balayer ou serpillière propre. Comme tous les NoTrax® faites de nattes de plancher en stratifié, Dura Trax™ intègre RedStop™ anti-dérapante backing. RedStop™ supprime le glissement et le glissement du tapis de sol NoTrax® sur tous les types de surfaces de sols lisses comme tuiles de composite de vinyle, peints ou époxy enduits de béton, plancher de feuille de vinyle, tapis et carreaux de céramique.

les tapis WearWell WeldSafe ont une surface en caoutchouc spécialement formulée qui repousse les étincelles et les éclats de métal chaud. Ce matériau de surface a un point de fusion de plus de 500° F. Le Nitrile renforcé Nitricell base d’éponge absorbe compression répétée et rebondit à sa forme originale mieux que n’importe quel PVC éponge alternative.