Tables de travail extra Heavy Duty

Tables de travail extra Heavy Duty

Les bancs de travail en acier lourds de 7 calibres sont utilisés dans les ateliers, les laboratoires, les entrepôts et plus encore.

Bancs sont disponibles dans une variété de tailles et de styles. Little Giant® bancs sont faits en utilisant un dessus renforcé en acier de calibre 7 avec les bords arrondis de confort. Pads caractéristique 5/8" diamètre trou d’ancrage pour une meilleure stabilité. Dessus de table contient jusqu'à lb 9 900 tablette inférieure contient jusqu'à 500 lb Inox bancs et Bancs de hauteur fixe sont pris en charge par 2 "x 2" x 1/4" épaisseur angle jambes d’acier avec plaques d’ancrage soudées. Le 12 jauge étagère inférieure de ces bancs de travail fournit ajouté l’espace de stockage.


MARQUE
  • MARQUE
l. (po)
  • l. (po)
D. (po)
  • D. (po)
CAPACITÉ
  • CAPACITÉ
COMPARER DIMENSIONS
MARQUE l. (po) D. (po) H. (po) CAPACITÉ IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
34.204.169.76, 66.70.36.63, 70.132.36.138:26