Etabli mobile Wire

Etabli mobile Wire

Plateau plaqué de chrome et messages résistent à la rouille, les rayures et les bosses. Comprend une étagère de fil plaqué chrome renforcé qui fournit une ventilation, une visibilité et une résistance maximale. Bancs de mobile comprennent 5" roulettes polyuréthane (2 verrouillage). 39 H. Maple Butcher Block est four séché, électroniquement collées, puis guéri et poncés. Fini avec un protecteur pénétrant de l’huile minérale. Utilisé pour une utilisation polyvalente. Dessus en plastique est facile à nettoyer. En haute pression plastique stratifié avec bois-core. Fournit une surface de travail lisse et dur pour toutes les applications. Top Shop protège contre l’accumulation statique et ne déformez ou split. Face sur deux côtés et 3/8" haute qualité, panneau de particules de haute densité scellé avec une catalyse finition pour résister à des liquides. Facilité de montage.


COMPARER DIMENSIONS
MARQUE l. (po) D. (po) H. (po) TYPE DE PLATEAU D’ÉTABLI IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX 1-2 PRIX 3+
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
3.81.28.94, 66.70.36.63, 205.251.252.160:26