VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Etablis Production réglable hauteur lourds

Etablis Production réglable hauteur lourds

Bancs de travail réglables à la hauteur de service lourd - fournir une surface de travail ergonomique pour des entrepôts, des lignes d'assemblage, le travail du bois, et plus encore.

Heavy Duty hauteur réglable Production banc faite 14 tubulaire en acier de calibre pour la longue durée de durabilité et de résistance. Workbench caractéristiques standard 2" jambes réglable hauteur carré du 28 au 34" haut sur 2" incréments. capacité 5000 lb (lb 4000 96" bancs de musculation) fournit la surface de travail robuste. Mise à niveau plancher patins réglables et de repose-pieds de nivellement permettent de plancher d’ancrage pour une meilleure stabilité. Les types de dessus de banc sont Butcher Block, ESD, Phenolic Resin, Plastic Laminate, Shop Top, et Stainless Steel qui sont disponibles avec Standard Square Edge ou Safety Radius Edge. Couleurs disponibles en garantie limitée Blue et Tan. 1 ans. Dimensions varient par modèle.
Remarque : Kit verticale accepte installation étagère verticale, Kit lumière, Bin Rail et panneaux Pegboard & persienne (* panneaux nécessitent le Kit de montage).