VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Workbench Industrial réglable en hauteur

Workbench Industrial réglable en hauteur

Workbench Industrial réglable en hauteur est Bureau magasin d’occasion pour la mécanique, ateliers à domicile, travail du bois, Construction et plus encore.

Workbench industriels à hauteur réglable est en acier soudé pour une résistance et une durabilité longue durée. Caractéristiques de jambe ouverte de workbench 3" 13 large calibre canal formé des pieds en acier réglable en hauteur de 29-1/2 au 34-1/2" haut sur 1" incréments. Dispose d’une étagère profonde 15" sous paillasse pour un rangement facile. 1-1/2" haut épais avec capacité acier de renfort et 3000 lb côte à côte offre surface de travail forte et vigoureuse. Paillasse construit du plastique stratifié avec standard carré bord. L’option Complet Workbench inclut riser, tiroir, tablette inférieure, parasurtenseur prises 6 et 30 pc. kit de crochet de PEG. Les dimensions sont 60" W x 30 » D. La couleur est bleu.