Atelier d’emballage mobile robuste

Atelier d’emballage mobile robuste

L’atelier d’emballage mobile robuste est utilisé pour les salles de courrier, les petites entreprises, les stations d’emballage cadeau et le stockage des fournitures d’emballage.

L’atelier d’emballage mobile robuste est fabriqué en acier tubulaire de calibre 14 pour une durabilité et une solidité durables. les roulettes pivotantes phénoliques de 5 "avec freins attachés aux pieds carrés de 2" assurent la mobilité et la capacité de verrouillage. haut de banc de 36 po avec une capacité de 2000 lb offrant une surface de travail solide et robuste. Poste de travail dispose d’une étagère profonde 15" sous paillasse pour un rangement facile. Principaux types de banc sont bloc de Boucher, ESD et stratifié en plastique qui sont disponibles avec bord carré ou le rayon barre palpeuse. La couleur est bleu. Dimensions varient par modèle.


l. (po)
  • l. (po)
TYPE DE PLATEAU D’ÉTABLI
  • TYPE DE PLATEAU D’ÉTABLI
COMPARER DIMENSIONS
l. (po) D. (po) TYPE DE PLATEAU D’ÉTABLI IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
34.204.169.76, 66.70.36.63, 70.132.36.138:26