Tables inox avec dessus en Poly

Tables inox avec dessus en Poly

Les bancs en acier inoxydable avec le dessus de poly sont employés pour l'usage lourd dans la préparation commerciale d'aliments.

Tables sont faits soudée en acier inoxydable calibre 16 pour la longévité et la robustesse. Dessus en plastique poly sont épais et amovible pour un nettoyage facile/5/8. Dessus en plastique poly sont haute température safe to 180° et permettent le nettoyage à la vapeur. Choisissez parmi une variété de tailles. Tableaux est disponibles avec ajustable ou dosseret. Une variété d’accessoires optionnels sont offerts. Tiroirs en acier inoxydable présentent des diapositives de poly et viennent dans une variété de tailles. Racks de couteau en acier inoxydable sont entièrement clôturé avec inserts de poly, et Couteau crémaillère Clips viennent dans des ensembles de deux. Patte support diapositives sont acier inoxydable coureurs pour soutenir les cosses de polyéthylène haute densité. Titulaires de bac sont sous table étagères d’organiser des plateaux de 18 x 26.


l. (po)
  • l. (po)
D. (po)
  • D. (po)
CONSTRUCTION
  • CONSTRUCTION
COMPARER DIMENSIONS
l. (po) D. (po) H. (po) CONSTRUCTION IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
35.175.191.168, 66.70.36.63, 52.46.46.139:26