Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ préconfigurés de barres de travail réglables en hauteur lourde avec tiroirs et étagère inférieure

Global Industrial™ préconfigurés de barres de travail réglables en hauteur lourde avec tiroirs et étagère inférieure

Bancs de travail réglables à la hauteur de service lourd préconfigurés avec des tiroirs et des étagères inférieures accommodent des garages, des entrepôts, et plus encore.

Banc de travail pré-configuré lourde hauteur réglable bancs de travail réglables avec tiroirs et étagère inférieure - bleu offrent un soutien lourd avec une commodité supplémentaire des tiroirs et des étagères. Disponible en plusieurs choix de haut, ce banc de travail industriel haute qualité est fait pour durer. Les caractéristiques comprennent robuste 2 " x 2 " x 14 jauges en acier tubulaire hauteur réglable jambes. Être réglées de 28" à H 34" à 2 » incréments. Ces bancs de travail sont testés pour 5 000 lb de capacité. tiroir de 6"H peut être monté sur le côté gauche ou droit sous le comptoir pour le stockage verrouillable. Fixer des outils précieux, fournitures, etc. à l’aide d’un cylindre de serrure avec les touches 2. Tiroir court lisse sur galets en nylon. Comprend un ensemble de patins réglables de plancher mise à niveau et un ensemble de nivellement des repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide.