Station de travail de Style européen

Station de travail de Style européen

Les postes de travail de style européen peuvent être utilisés dans plusieurs applications, y compris l'expédition, la production, l'emballage ou le travail du bois.

Postes de Style européen sont faites d’acier résistant pour la longue durée de durabilité et de résistance et disposent d’un design attrayant qui peut être utilisé dans les opérations de front-of-office. Fonctionnalités de bureau boutique ouverte jambe 14 calibre 2 "x 1" jambes avec renforts soudés et vérins réglables pour une stabilité accrue. Finition de manteau de poudre résistant aux rayures protège cadre. Principaux types de banc sont bloc de Boucher, ESD, plastique stratifié et boutique haut place bord. La couleur est Gray.


l. (po)
  • l. (po)
D. (po)
  • D. (po)
H. (po)
  • H. (po)
TYPE DE PLATEAU D’ÉTABLI
  • TYPE DE PLATEAU D’ÉTABLI
COMPARER DIMENSIONS
l. (po) D. (po) H. (po) TYPE DE PLATEAU D’ÉTABLI IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
34.204.169.76, 66.70.36.63, 70.132.36.138:26