Banc électronique Tech

Banc électronique Tech

Conçu pour optimiser la production, ce banc combine les meilleures caractéristiques de construction de qualité industrielle avec un aspect beau et meubles de qualité. Premium grade dessus sont inégalés pour lissage, surface intégrité et la durabilité. Bord de rayon garantit des heures de confort pour les bras et les mains avec aucune saillies vives d’endommager les composants électroniques sensibles. Surface de travail non conducteurs est garnie de PVC noir. Surface de travail antistatique avec bordure chêne est évaluée à 10 10 ohms par centimètre carré. Centre de puissance intégré pré-câblé avec amp huit 15, points de vente 115 volts, disjoncteur, bascule lumineux marche/arrêt cordon d’alimentation de L interrupteur et 8'. Châssis en acier robuste assemble facilement avec attaches dissimulées pour la résistance et la rigidité. Patins réglables sur pieds pour une surface de travail de niveau.


l. (po)
  • l. (po)
D. (po)
  • D. (po)
H. (po)
  • H. (po)
TYPE TOP
  • TYPE TOP
COULEUR
  • COULEUR
COMPARER DIMENSIONS COLONNE MONTANTE W/8 POINTS DE VENTE
l. (po) D. (po) H. (po) TYPE TOP COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
34.237.76.91, 66.70.36.63, 70.132.37.165:26