4 façons de personnaliser un établi de garage
[Image Attribution: miodrag ignjatovic via Getty Images]
Que vous entreteniez de l’équipement lourd ou que vous vous concentriez sur des travaux électriques détaillés, il est essentiel d’avoir un établi pour votre garage qui vous permet de travailler efficacement et efficacement. Pour de nombreux techniciens, l’établi de garage devient l’espace où le vrai travail est effectué. Mais avec autant de choix de matériaux et de configurations disponibles (y compris plusieurs étables d’établi préconfigurés et opérateurs de banc dans une boîte), comment choisir et personnaliser un établi de garage idéal pour votre quotidien?
Jetons un coup d’œil à quatre domaines de la conception d’un établi de garage qui peuvent vous aider à identifier la meilleure configuration d’établi de garage pour vos besoins.
Cueillette des matériaux de surface de l’établi de garage
La surface de travail de votre établi de garage subira le plus gros de l’usure de l’unité, il est donc important d’adapter le matériau de votre plan de travail à votre application. Voici quelques options populaires et les types de travail qui leur conviennent le mieux :
acier. Les paillasses en acier sont idéales pour les applications lourdes, comme le soudage ou le travail avec de la machinerie lourde. Recherchez de l’acier de calibre lourd qui ne se fissure pas ou ne se boucle pas. Les plateaux en bois enveloppés d’acier inoxydable sont également une option, contenant la résistance du bois dans la durabilité de l’acier inoxydable. L’acier et l’acier inoxydable sont non poreux, résistants aux déversements et faciles à nettoyer. Ceci est utile si vous travaillez souvent avec des solvants, des lubrifiants ou des huiles. Pour un support maximal, envisagez un établi préconfiguré avec un plateau en acier.
bois. Les blocs de boucher en érable et les plans de travail « d’atelier » sont des sélections éprouvées en matière de durabilité. Recherchez un bloc de boucher qui a été séché au four, collé électroniquement, durci et poncé pour une finition lisse et résiliente. Le matériau de l’atelier offre une durabilité similaire en prenant en sandwich le MDF entre les feuilles de panneaux de particules. Les deux matériaux supporteront le poids des matériaux lourds du projet et empêcheront l’accumulation d’électricité statique. Gardez à l’esprit que les dessus en bois peuvent se tacher et que les dessus de blocs de boucher peuvent nécessiter un huilage régulier pour l’entretien.
Laminer. Le stratifié haute pression est soutenu par un noyau en bois pour plus de résistance et de stabilité dans les applications légères ou moyennes. Bien que sensible aux taches, le stratifié est non conducteur et se nettoie facilement, ce qui le rend idéal pour les installations de laboratoire ou les travaux électriques. Les zones de tri, d’emballage et d’expédition dans les installations de distribution peuvent également bénéficier de la finition lisse d’un établi stratifié.
Jaugeage de la capacité de l’établi de garage
Avec un matériau de surface à l’esprit pour votre établi de garage, déterminez ensuite la taille d’un établi dont vous aurez besoin. Maximiser l’espace de votre établi de garage vous permet de répondre aux besoins du projet tout en supportant le poids des pièces, des pièces et des outils avec lesquels vous travaillerez.
Les établis de garage à contre-profondeur (d’environ 28 à 36 pouces de profondeur) donneront aux techniciens de l’espace pour s’étaler pendant qu’ils travaillent. Il s’agit généralement de beaucoup d’espace pour travailler sur un projet au bord de l’établi de garage tout en laissant de l’espace vers l’arrière pour les outils, les pièces et les matériaux de référence.
Votre garage est-il trop petit pour une zone de travail à contre-profondeur? Des établis de garage aussi peu profonds que 20 pouces offrent la fonctionnalité dont vous avez besoin dans l’espace disponible. Dans les cas où vous avez de la longueur à perdre, ou dans tout aménagement d’atelier où plus d’espace de travail ou plusieurs postes de travail sont nécessaires, envisagez un étret de garage très long pour répondre à vos besoins en capacité. Des longueurs d’établi étendues allant jusqu’à 12 pieds peuvent aider à tirer le meilleur parti des longues zones de garage.
Configuration du stockage Garage Workbench
Qu’il s’agisse de gros outils, de câbles et de batteries, ou de minuscules embouts, de fixations ou de pièces de rechange, il est essentiel d’équiper votre établi de garage d’un espace de rangement approprié. Avant de choisir une configuration de rangement, faites le point sur la façon dont l’établi et le rangement du garage seront utilisés, et sur les nécessités que vous devrez garder à portée de main. Si l’établi est utilisé sur la base d’un projet et que les outils et les matériaux sont stockés ailleurs, vos besoins de stockage seront très différents de ceux d’un atelier où l’établi est à la fois l’espace de travail et la zone de stockage principale.
Les options de rangement de l’établi de garage sous le dessus de la paillasse comprennent des bases ouvertes avec de larges étagères ouvertes, ou des armoires et des tiroirs de rangement qui gardent les nécessités triées correctement et à portée de main. Demandez-vous si vous serez debout ou assis à l’établi afin que l’espace en dessous puisse accueillir à la fois du rangement et des sièges si nécessaire.
Au-dessus de la paillasse, un large choix d’organisateurs verticaux maintient les nécessités du projet à la hauteur des yeux. Les panneaux perforés, les bacs et les rails de poubelle, ainsi que les étagères ouvertes aident à atteindre cet objectif tout en vous permettant d’organiser efficacement les pièces et les pièces pour un usage quotidien. L’utilisation de l’espace vertical permet également de maximiser votre espace de stockage dans le garage. Plus vous pouvez stocker dans des porte-poubelles verticaux ou des armoires murales, moins vous occuperez d’espace au sol avec des armoires de rangement supplémentaires.
Choisir des options d’établi de garage adaptées aux tâches
Enfin, la personnalisation de votre établi de garage dépendra beaucoup de votre ligne de travail et de la façon dont vous et votre équipe utiliserez l’espace. Envisagez d’ajouter des accessoires qui facilitent le travail, notamment :
- Tabliers électriques. Plutôt que de créer de l’encombrement et des dangers dans le garage avec des rallonges, les multiprises d’établi peuvent être intégrées directement dans l’établi pour un accès facile à l’alimentation.
- Tapis et plateaux ESD. matériaux à décharge électrostatique (ESD) aident à éliminer l’électricité statique de l’espace de travail et sont particulièrement nécessaires lorsque des composants électriques sont utilisés.
- Backstops et fins. Si votre établi de garage n’est pas contre un mur, ajoutez têtes arrière et butées d’extrémité pour aider à contenir les pièces et les pièces dans la zone de travail.
- Éclairage de tâche. Un éclairage adéquat est essentiel dans chaque garage. Élairage de tête et lampes d' peut transformer un établi de garage en un véritable espace de production où le travail peut être effectué efficacement et sans erreur.
Lorsque vous personnalisez votre établi de garage, assurez-vous de penser également au reste de la zone de garage. Les bureaux d’atelier sont parfaits pour gérer le travail administratif en empêchant les ordinateurs portables ou la paperasse d’encombrer l’espace productif de l’établi ou de se perdre ou de s’endommager. De même, des tables dédiées machines gardent l’équipement lourd à l’écart dans leur propre espace. L’ajout d'étènes fonctionnels dans tout le garage peut augmenter le nombre de postes de travail et de projets sur lesquels vous pouvez travailler simultanément. Et un établi portable vous donnera la flexibilité nécessaire pour déplacer la zone de travail là où elle est nécessaire, tandis que les établis automobiles offrent la durabilité et la mobilité nécessaires à la tâche.
En gardant toutes ces considérations à l’esprit, jetez un coup d’œil autour de votre garage ou de votre atelier et voyez le potentiel de productivité réelle dans les configurations de votre établi de garage. Global Industrial propose une large gamme de matériaux qui vous permettent de personnaliser votre zone de travail, votre espace de stockage et de répondre à tous vos besoins spécialisés. Nos experts produits sont prêts à vous aider à trouver la meilleure configuration pour votre garage et votre équipe. Contactez-les dès aujourd’hui .
-
Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins d’information, éducatives et promotionnelles uniquement et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.