7 choses que vous devez savoir avant de remplacer les casiers de votre école

Lorsque les piles de vieux chewing-gums se sont transformées en stalactites, lorsque les étudiants vendent un espace limité sur les étagères du marché noir, lorsque vous ne pouvez tout simplement pas comprendre d’où vient cette odeur, il est temps de remplacer les casiers de votre école. Ou, d’ailleurs, lorsque vous cherchez à améliorer les serrures de vos casiers ou à ajouter de la couleur dans vos couloirs, il existe de nombreuses bonnes raisons de rafraîchir les casiers de l’école.

 

Mais le remplacement des casiers scolaires offre une courte fenêtre pour les administrateurs scolaires - le temps entre « L'école est finie ! » et « L'été est-il déjà terminé ? » est généralement d'environ trois mois, ce qui est moins de temps que ce qu'il semble être pour l'entretien, en particulier lorsque des programmes comme l'école d'été ont des élèves qui errent encore dans les couloirs jusqu'en juillet. Cela signifie que toute école qui se prépare à réparer, à mettre à niveau ou à remplacer ses casiers doit commencer le processus dès maintenant si les enfants veulent avoir un endroit où ranger leur équipement lorsqu’ils reviendront à l’école.

 

Avant de commencer : les casiers scolaires sont-ils vraiment importants ?

 

Peut-être que vous n’avez pas de casiers à remplacer ou que vous n’êtes même pas encore sur le marché des casiers pour lycéens. Peut-être que vous êtes encore en train de décider si les casiers sont quelque chose que vous devez offrir.

 

S’il est vrai que chaque école est différente, la réponse pour la plupart des écoles est un oui retentissant. Les avantages des casiers scolaires sont considérables - ils offrent aux élèves un endroit sûr et privé pour ranger des objets de valeur comme des téléphones portables (en les gardant hors de portée des élèves pendant les cours) et des objets personnels. Chaque sac à dos encombrant stocké dans un casier est celui qui n’obstrue pas les couloirs pendant les changements de classe. Et surtout, les casiers scolaires aident à alléger les charges des enfants, en leur donnant un endroit pour ranger des livres et des sacs lourds et éviter certains des nombreux problèmes de dos, d’épaules et de cou associés au remorquage de trop de choses à un âge où leur corps est encore en développement.

 

Alors oui, les casiers scolaires sont un ajout important à la plupart des installations scolaires. Mais il est tout aussi important d’avoir les bons casiers pour vos besoins. Voici sept choses à garder à l’esprit lorsque vous ajoutez, réparez ou remplacez les casiers de votre école.

 

1. Les casiers ne sont pas seulement des casiers.

 

L’un des luminaires les plus familiers dans n’importe quel couloir d’école est le casier en acier standard - une boîte en métal avec une porte verrouillable à l’avant, disponible en différentes hauteurs, disposée en un, deux ou trois niveaux. Les caractéristiques à l’intérieur peuvent inclure un crochet à manteau, une tige de manteau et / ou une étagère, si l’espace le permet. De nombreux casiers scolaires sont disponibles dans une gamme de couleurs pour une dose supplémentaire d’esprit d’école. Et l’un de ces choix sera généralement suffisant pour servir les objectifs de la plupart des collégiens et des lycéens.

 

Ce ne sont pas les seuls casiers dont une école pourrait avoir besoin, cependant. Dans un vestiaire sportif, les casiers en acier standard laissent peu de ventilation pour les vêtements de gym en sueur et les serviettes mouillées, ce qui conduit à cet arôme classique de chaussette d’eau de gym. À ces fins, un casier à équipement spécial ou un casier ventilé - disponible dans une variété de tailles, avec une variété de fonctionnalités supplémentaires - peut fournir toute la sécurité sans puanteur.

 

2. La taille du casier est une affaire plus importante que vous ne le pensez.

 

La taille des casiers scolaires varie généralement d’environ 7,5 pieds cubes (pour un modèle à trois niveaux) à 9 pieds cubes (pour un modèle extra-haut et extra-profond à un niveau), et la bonne taille pour votre école dépend des besoins de votre corps étudiant. Si vos élèves ont tendance à transporter beaucoup de livres, à avoir de grands sacs à livres ou à se disputer des vêtements d’extérieur encombrants par temps froid, la version pleine longueur peut offrir plus d’espace pour ranger leurs biens. (Et rappelez-vous que les enfants de cet âge maîtrisent toujours l’art du bon jugement - « Je ne peux pas mettre mon manteau gonflable dans mon casier » peut facilement se transformer en « alors je ne vais tout simplement pas en porter un, malgré la neige, car je suis invincible. ») Si les élèves ont moins d’équipement à gérer, des casiers à deux niveaux à mi-hauteur pourraient faire le travail avec un encombrement réduit.

 

3. Tous les casiers ne sont pas construits de la même façon.

 

À des fins de casier, la résistance du métal est mesurée en jauge - plus le nombre de jauges est élevé, plus le métal sera épais et fort. Et la force est importante lorsque vous avez affaire à des étudiants qui chargeront de lourdes piles de livres et d’équipement dans leurs casiers (et probablement des coups de pied dans des ballons de football dans le couloir et bosseleront ces portes métalliques brillantes). Vous trouverez généralement des casiers scolaires allant de calibre 12 à 18 - l’acier de calibre 16 fera l’affaire pour l’utilisation la plus courante, mais vous pouvez faire votre choix en fonction des besoins et du budget.

 

4. Toutes les serrures ne se ressemblent pas non plus.

 

Les casiers peuvent être achetés avec ou sans serrures à combinaison intégrées (ou même, si le budget le permet, des claviers numériques). Les casiers qui sont livrés sans serrures intégrées et nécessitent un cadenas séparé ont tendance à être moins chers, et ils laissent aux étudiants la liberté de choisir leur type préféré de serrure à clé ou à combinaison, si l’école choisit de ne pas fournir la sienne. Les cadenas ont tendance à être moins sûrs que les serrures intégrées, à la fois dans le sens où ils sont plus faciles à vaincre avec une paire de coupe-boulons et qu’il n’y a rien de moins sûr qu’un étudiant qui décide de ne pas s’embêter avec une serrure du tout. (Encore une fois: Toujours en train de travailler sur le jugement.) Mais ne pensez pas qu’un cadenas est totalement peu sûr - opter pour un cadenas de haute qualité et bien construit contribue grandement à améliorer la sécurité des casiers.

 

5. Les mécanismes de fermeture sont importants.

 

Si vous choisissez des casiers scolaires sans serrures intégrées, vous aurez des options pour votre mécanisme de fermeture, y compris un moraillon de loquet, une serrure d’ascenseur ou un loquet encastré, qui peuvent tous être sécurisés avec un cadenas. Un hasp de verrouillage, bien que souvent l’une des options les plus économiques, présente certains inconvénients - ces casiers manquent souvent de tout autre type de mécanisme de verrouillage, ce qui les rend moins sûrs, et le hasp saillant court le risque d’attraper les vêtements et les parties du corps. Le loquet encastré, bien que parfois plus coûteux, a également tendance à être le plus sûr et le moins susceptible de se coincer.

 

6. Il ne s’agit pas seulement des boîtes.

 

Recherchez des ajouts qui peuvent ajouter de l’utilité et de la commodité à vos casiers scolaires. S’ils ne sont pas installés dans un coin construit à cet effet, un ajout en pente à la banque de casiers peut s’assurer que la réponse à « D’où vient cette odeur? » n’est pas « un sandwich au beurre de cacahuète qui est au-dessus des casiers depuis octobre ». Les plaques de base peuvent empêcher des objets comme les crayons et les clés d’être frappés sous les casiers et perdus. Et n’oubliez pas les petits détails cruciaux comme les plaques d’immatriculation des portes.

 

7. La logistique pourrait être un problème majeur dans 2022.

 

L’un des plus grands défis auxquels les administrateurs scolaires sont confrontés alors qu’ils se préparent pour la rentrée scolaire 2022 est les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, des retards d’expédition aux pénuries de matériaux essentiels comme l’acier. La disponibilité réelle de vos casiers préférés doit être prise en compte. Les retards inattendus de production et d’expédition sont, bien sûr, inattendus, et si vous êtes sur un calendrier serré, vous voudrez vous assurer que vos casiers de choix sont déjà en stock avant de passer votre commande. Et si vous êtes particulièrement pressé par le temps, voyez si vos casiers scolaires peuvent être livrés pré-assemblés. Ce n’est pas de la tricherie, promis.

 

L’été arrive à grands pas, et pendant que vous et vos étudiants comptez les jours (pour des raisons totalement différentes, nous en sommes sûrs), n’oubliez pas de préparer vos plans d’entretien estival. Maintenant que vous savez quoi chercher, vous êtes prêt à faire votre liste de courses dans les casiers scolaires afin que lorsque les enfants reviendront à l’automne, ils auront un endroit solide, sûr et spacieux pour ranger leur gomme jetée et, idéalement, aussi des fournitures scolaires.

 

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé.  En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.