- Optimisez le stockage des matériaux plus volumineux : Les supports en porte-à-faux offrent un espace de rangement ouvert et sans obstruction pour le bois d’œuvre, les tuyaux, les tôles d’acier et autres articles encombrants.
- Maximisez l’espace et l’accessibilité : Ces racks améliorent le stockage vertical, libèrent de l’espace au sol et permettent un chargement et un déchargement faciles.
- Solutions personnalisables et robustes : Disponible en configurations simple et double face avec des capacités de poids moyennes à lourdes.
- Idéal pour plusieurs industries : Utilisé dans la construction, l’entreposage, la logistique et les parcs à bois pour rationaliser la manutention et l’organisation des matériaux.
Les étagères standard conviennent bien à de nombreux besoins de stockage, mais lorsqu’il s’agit de matériaux volumineux, longs ou de forme irrégulière, les étagères traditionnelles sont souvent insuffisantes. Les rayonnages en porte-à-faux résolvent ce problème en offrant un stockage dégagé qui facilite le chargement et la récupération des matériaux, maximisant à la fois l’accessibilité et l’efficacité de l’espace.
Que vous stockiez du bois d’œuvre, des tuyaux, des tôles d’acier ou des meubles, les supports en porte-à-faux offrent une solution personnalisable, durable et rentable pour les entrepôts, les chantiers de construction et les installations de stockage industrielles.
Que sont les racks en porte-à-faux ?
Les rayonnages cantilever sont des systèmes de stockage robustes conçus pour supporter des matériaux longs et surdimensionnés sans obstructions verticales à l’avant. Leur conception ouverte à l’avant permet un accès facile tout en maximisant l’espace vertical.
Construits avec une colonne de support centrale et des bras réglables, ces supports peuvent être simples face (pour être placés contre les murs) ou double face (pour stocker des matériaux des deux côtés de la colonne). Grâce aux configurations modulaires, les entreprises peuvent étendre ou reconfigurer leurs racks en fonction de l’évolution des besoins de stockage.
Les rayonnages en porte-à-faux sont idéaux pour les industries qui nécessitent une manutention efficace, notamment l’entreposage, la construction, la logistique et la fabrication.
Comment les racks en porte-à-faux maximisent l’espace
Les systèmes de rayonnages en porte-à-faux maximisent l’espace disponible en utilisant plusieurs niveaux de stockage verticaux tout en maintenant les matériaux stockés horizontalement sur des bras en porte-à-faux. Ces racks offrent :
- Augmentation de la capacité de stockage - Plusieurs niveaux de stockage optimisent l’utilisation verticale de l’espace.
- Amélioration de l’accessibilité - La conception ouverte facilite le chargement et le déchargement de gros matériaux.
- Configurations personnalisables - Les composants modulaires permettent aux entreprises d’ajuster les étagères en fonction de l’évolution des stocks.
- Support robuste - Conçu pour supporter des charges moyennes, lourdes et extra-lourdes.
Avec des unités de démarrage et complémentaires, les entreprises peuvent personnaliser leur configuration de stockage pour s’adapter à différentes tailles et poids de matériaux.
Types de racks en porte-à-faux
Les rayonnages en porte-à-faux sont disponibles en configurations simple face et double face, en fonction des besoins de stockage.
- Supports à simple face - Conçus pour être placés contre un mur ou ancrés au sol pour plus de stabilité.
- Paniers double face - Disposent d’une colonne de support centrale et permettent le stockage des deux côtés, optimisant ainsi l’espace dans les zones ouvertes.
Les rayonnages en porte-à-faux sont également classés en fonction de leur capacité de poids et de la résistance du matériau. Les options sont les suivantes :
- Supports en porte-à-faux en acier - Solides et durables, idéaux pour le stockage industriel.
- Rayonnages cantilever de poids moyen - Convient pour des charges modérées dans les entrepôts et les ateliers.
- Supports en porte-à-faux robustes - Conçus pour l’acier de construction, les gros tuyaux et les matériaux surdimensionnés.
Série de rayonnages en porte-à-faux à Global Industrial
Global Industrial propose des solutions de rayonnages cantilever en trois séries différentes, conçues pour différentes capacités de poids et applications de stockage :
- Série 1000 - Supports à usage moyen avec une capacité de poids de 3 800 à 16 200 livres. Idéal pour une utilisation dans les allées d’entrepôt ou les petites zones de stockage.
- Série 2000 - La capacité de poids varie de 8 500 à 43 000 livres. Construit avec des montants en acier de calibre 7, ce qui les rend parfaits pour le rangement mural.
- Série 4000 - Supports robustes conçus pour les charges industrielles les plus lourdes, avec des capacités de poids allant de 15 800 à 43 000 livres.
Chaque série comprend des add-ons et des accessoires personnalisables pour répondre à différents besoins de stockage.
Industries qui bénéficient des racks en porte-à-faux
Les rayonnages cantilever sont largement utilisés dans les industries qui nécessitent un stockage efficace des matériaux longs, encombrants ou de forme irrégulière. Les secteurs clés sont les suivants :
- Construction - Entreposez efficacement les cloisons sèches, le bois d’œuvre et les matériaux de construction.
- Entreposage et stockage - Optimisez l’espace pour les tuyaux, les poutres et les composants industriels.
- Fulfillment & Logistics - Améliorez l’accessibilité pour les opérations d’expédition et de stockage à grande échelle.
- Parcs à bois - Gardez les planches de bois, les panneaux et les feuilles organisés.
Ces racks améliorent l’organisation, le flux de travail et la sécurité, réduisant le temps de manipulation et minimisant les dommages matériels.
Un système de rayonnage en porte-à-faux est-il fait pour vous ?
Pour déterminer si les rayonnages en porte-à-faux sont la bonne solution pour votre installation, posez-vous les questions suivantes :
Avez-vous besoin d’un système de stockage pour les matériaux longs ou de forme irrégulière ?
Les rayonnages en porte-à-faux sont conçus pour stocker efficacement des articles volumineux et de forme irrégulière, tels que :
- Cloisons sèches et bois d’œuvre
- Conduits, tuyaux et tubes
- Acier de construction et tôle
- Meubles et tapis
- Palettes surdimensionnées
Vous avez besoin d’un système d’étagères flexible et adaptable ?
Les étagères en porte-à-faux sont faciles à assembler, à ajuster et à agrandir, ce qui permet aux entreprises de reconfigurer l’agencement des rangements en fonction de l’évolution des stocks.
Vous êtes à la recherche d’une solution de stockage rentable ?
Les rayonnages en porte-à-faux nécessitent moins de matériaux que les étagères traditionnelles, ce qui en fait un investissement économique pour les installations nécessitant un stockage évolutif.
Trouvez les solutions de stockage adaptées à votre entreprise
Que vous installiez des supports en porte-à-faux pour la première fois ou que vous mettiez à niveau votre système de stockage actuel, Global Industrial propose des solutions personnalisables pour maximiser l’efficacité et vous aider à renforcer votre productivité. Notre équipe d’experts se spécialise dans l’aide aux entreprises pour optimiser l’espace, rationaliser les opérations et améliorer la manutention des matériaux. Contactez-nous dès aujourd’hui pour trouver les meilleures solutions d’étagères pour vos besoins spécifiques.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.