[Image Attribution: Jelena Danilovic via Getty Images]
De nombreux travaux nécessitent de manipuler des matériaux chauds, froids, abrasifs, tranchants ou autrement nocifs pour la peau, mais les gants de travail peuvent être une réflexion après coup, surtout lorsque le travail est occupé.
De nombreuses situations peuvent entraîner des blessures à la main et à la peau, il est donc essentiel d’avoir les meilleurs gants de travail pour le travail et de les avoir facilement disponibles. La large gamme de protections main-d’œuvre de Global Industrial peut répondre aux besoins d’une variété de situations de travail et de dangers. Vous ne savez pas de quels gants de travail vous avez besoin? Ci-dessous, nous décomposons les options, leurs avantages et comment choisir la protection de la main droite pour n’importe quelle tâche.
Pourquoi la protection des mains est importante
Près d’un une blessure et maladie non mortelle au travail implique les mains des travailleurs, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Ces blessures ne représentent pas seulement des coûts médicaux et une perte de main-d’œuvre. Les dommages aux mains peuvent entraîner une douleur chronique et même une invalidité qui enlève les travailleurs du travail de façon permanente.
Les règlements de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) exigent que tous les employeurs fournissent de l’équipement de protection individuelle (EPI) aux travailleurs, y compris la protection des mains. Assurez-vous que vous et vos employés avez les meilleurs gants de travail pour garder les mains en sécurité, quelle que soit la tâche.
Le bon gant de travail pour le travail
Vous vous demandez comment choisir la meilleure protection des mains? Il est essentiel de choisir le bon matériau et la bonne épaisseur, car tous les gants n’offrent pas le même niveau de protection, de flexibilité ou de confort. La première étape consiste à effectuer une analyse des risques professionnels à identifier les risques sur le lieu de travail. Global Industrial peut vous aider à répondre aux besoins identifiés à partir de l’analyse avec les bons gants :
- Gants résistants aux coupes offrent une protection dans les environnements où des lames tranchantes ou d’autres outils sont impliqués. Choisissez parmi les options en treillis métallique ou en fils à haute résistance.
- segments résistants aux froids offrent une protection contre les conditions hivernales et le stockage au froid. Recherchez des gants multicouches avec une couche d’isolation intérieure et un extérieur résistant.
- Gants très résistants à la chaleur sont idéaux pour travailler près de flammes ou d’objets chauds qui augmentent votre risque de brûlures ou de blessures au travail. Choisissez des gants de travail qui peuvent résister à des températures élevées allant jusqu’à 2 000 degrés Fahrenheit.
- seins de soudage offrent non seulement une résistance élevée à la chaleur, mais ils offrent également une protection contre l’avant-bras.
- Gants résistants aux chocs et anti-vibrations réduisent les blessures et la fatigue des mains dues à des travaux à fort impact comme le martelage et le perçage.
- Les gants résistants aux produits chimiques comprennent des matériaux multicouches parfaits pour les laboratoires et les établissements de soins de santé. Ces gants protègent la peau des acides corrosifs, des esters et des cétones.
- Les gants à haute visibilité sont essentiels pour les zones de construction, les conditions sombres ou hivernales et les autres chantiers où la visibilité peut être faible. Choisissez parmi des EPI haute visibilité en jaunes, verts et oranges.
- sysentifs électriques fournissent des classes de tension nominales pour les scénarios basse ou haute tension.
- Les gants de travail tout usage offrent une protection tout usage à la peau lors de la manipulation de matériaux abrasifs ou de charges lourdes.
Ce que les gants peuvent faire - et ce qu’ils ne peuvent pas faire
La clé pour choisir les meilleurs gants de travail qui offrent la bonne quantité de protection à votre équipe se résume à la compréhension des normes et des matériaux.
Évaluations des gants
Parcourez la sélection gant de travail en ligne et vous remarquerez les nombreuses normes différentes énumérées dans la description du gant. L’American National Standards Institute (ANSI) gère une base de données consultable de directives et de normes de l’industrie. ANSI/ISEA 105-2016 gants, par exemple, offrent une résistance à l’abrasion et aux coupures, ainsi qu’une certaine résistance aux produits chimiques et aux flammes. ANSI/ISEA 138-2019 définit les normes de résistance aux chocs et les niveaux de résistance, en utilisant une échelle de un à trois pour la protection globale des doigts, des articulations et des gants. Lorsque vous choisissez des gants, faites attention à toutes les évaluations.
Connaissez vos matériaux
Bien que vos gants de travail tout usage puissent être composés de coton avec le bout des doigts en vinyle, vos autres gants spécialisés nécessitent probablement des matériaux plus résistants conçus pour le travail à accomplir. Ne vous attendez pas à ce qu’une paire de gants offre les performances et la protection nécessaires pour chaque travail :
- Bénéficiez d’une protection supplémentaire contre les éléments tout en dirigeant la circulation ou l’équipement de construction avec une paire de gants de travail orange vif ou vert lime qui offre une grande visibilité même dans des conditions de faible luminosité. Recherchez des gants très visibles avec des couches d’isolation thermique acrylique qui évaporent l’humidité sur la peau et procurent une chaleur exceptionnelle.
- Protégez votre peau tout en effectuant des tâches d’entretien impliquant de l’huile en choisissant des gants recouverts de mousse nitro ou de nitrile de PVC. Un gant trempé offre plus de protection qu’un gant partialement trempé.
- Évitez les blessures aux mains en ouvrant les caisses ou en utilisant des couteaux utilitaires avec des gants résistants aux coupures qui offrent également une dextérité élevée.
- Protégez votre peau et vos mains tout en maintenant votre dextérité dans un établissement de soins de santé avec des gants jetables avec une doublure de gant plus mince et de plus grande taille. Ou, plus facilement, déplacez de l’équipement lourd ou des matériaux avec un matériau plus épais et de plus petit calibre. Plus la jauge est petite, plus le matériau est épais.
Fit Like a Glove
Le simple fait de mettre des gants à la disposition de votre équipe ne garantit pas qu’ils seront correctement protégés. Tenez compte de ces meilleures pratiques dans l’entrepôt ou sur le chantier :
Obtenez le bon dimensionnement
Afin de faire correspondre votre équipe avec les bons gants pour le travail, vous devrez d’abord mesurer les mains des travailleurs pour obtenir la bonne taille de gant. Les gants qui ne s’ajustent pas correctement peuvent entraîner des blessures.
Pour trouver des gants bien ajustés, enroulez un ruban à mesurer en tissu autour de la partie la plus large de la main dominante et utilisez la circonférence comme taille du gant.
Surveillez votre stock
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’options de gants de travail sur place afin que votre équipe ne négocie pas à la hausse ou à la baisse d’une taille et ne risque pas de se blesser. Inspectez régulièrement votre réserve de gants de protection pour vous assurer qu’ils sont en état utilisable et remplacez les paires au besoin.
Faites de la protection des mains une habitude
Discutez avec votre équipe de l’importance de la protection des mains pour un environnement de travail sûr et productif, et éduquez tous les employés sur l’utilisation et l’ajustement appropriés. Demandez à vos travailleurs de nous faire part de leurs commentaires sur les gants. Par exemple, un employé sera moins susceptible d’utiliser des gants de travail faits de matériaux qui démangent ou qui sont inconfortables.
Gardez votre entreprise opérationnelle avec toutes les mains sur le pont - et bien protégée. Global Industrial peut vous aider à trouver les bons gants pour votre équipe et la tâche à accomplir. Contactez nos experts produits aujourd’hui.
-
Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins d’information, éducatives et promotionnelles uniquement et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.