Lorsqu’il s’agit de créer des espaces extérieurs fonctionnels sur le lieu de travail, vous voulez des meubles d’extérieur qui fonctionnent au moment et à l’endroit où vous en avez le plus besoin. Qu’il s’agisse de matériaux robustes ou de conceptions écologiques, les meubles d’extérieur industriels sont conçus pour une utilisation plus intensive et sont conçus pour durer.
Que vous conceviez une aire de pause pour vos employés, une place accueillante pour les clients ou un espace sûr et conforme à l’usage du public, vous avez le choix entre de nombreux styles et matériaux. Les meubles d’extérieur peuvent être disponibles dans une variété de styles et de matériaux, allant de l’acier, du bois et du béton au polyéthylène haute densité (PEHD). Avec autant de nouvelles options pour ajouter de la force et de la durabilité à votre mobilier d’extérieur, choisir le bon mobilier et la bonne décoration pour votre espace extérieur peut être écrasant.
Pourquoi le mobilier d’extérieur est une décision commerciale intelligente
Une configuration de mobilier d’extérieur confortable et attrayante montre à vos clients que vous vous souciez de la qualité. Mais pour les employés, un espace extérieur bien conçu peut faire plus que simplement être beau, il peut améliorer le moral et la productivité. Offrir aux gens un endroit confortable pour se rassembler, manger, se détendre ou simplement faire une pause peut augmenter la satisfaction au travail et encourager des visites plus longues et plus agréables dans votre entreprise. Plus important encore, les meubles d’extérieur robustes indiquent que votre installation est organisée, sûre et conçue pour durer. Choisir le bon mobilier pour votre espace peut réduire les coûts d’entretien, prolonger la durée de vie et soutenir votre stratégie d’investissement à long terme.
Mobilier d’extérieur conçu pour le commerce vs. Utilisation à domicile
Il peut être tentant de se rendre dans un magasin à grande surface et d’opter pour des ensembles de patio ou des tables de pique-de qualité résidentielle, surtout si vous essayez de répondre à un besoin rapide. Les meubles de qualité commerciale sont conçus pour un usage résidentiel et utilisent des matériaux plus légers. Les meubles de patio extérieur industriels sont une classe de produit différente. Il est conçu pour répondre aux exigences réelles d’une utilisation commerciale, d’une exposition publique et d’environnements difficiles. Les principales différences sont les suivantes :
- Construction plus solide : Conçu pour une utilisation constante dans des environnements à fort trafic
- Résistance aux intempéries : Conçu pour résister à la pluie, à la neige, au soleil et aux variations de température
- Conceptions plus sûres : Conçu dans le respect de la sécurité du public et des lieux de travail
- Coût à vie réduit : Construit pour durer plus longtemps avec moins de réparations ou de remplacements
Donc, si vous avez besoin de meubles d’extérieur avec une capacité de poids élevée, des options de matériaux avancées et des caractéristiques de conception qui résistent aux conditions les plus difficiles, vous feriez mieux d’opter pour la force industrielle. En bref, vous en avez pour votre argent.
Comprendre les meilleurs matériaux pour le mobilier d’extérieur
Choisir les meilleurs matériaux pour le mobilier d’extérieur signifie évaluer la durabilité, les exigences d’entretien, la résistance aux intempéries et l’apparence. Voici une ventilation des principaux matériaux utilisés dans les meubles de jardin industriels et comment ils se comparent.
Métal : durable et fiable
Le métal est l’un des matériaux les plus fiables pour les meubles d’extérieur industriels et commerciaux. De l’acier enduit de poudre aux finitions galvanisées, le métal peut offrir à la fois sécurité et une esthétique élégante.
Pour :
- Extrêmement solide et durable
- Résiste à l’altération et au vol en raison du poids
- Idéal pour les espaces publics à fort usage
Contre :
- Devient chaud ou froid avec le temps
- Lourd et difficile à déplacer une fois installé
Idéal pour : Parcs, centres de transit, campus éducatifs, centres commerciaux
Le béton : solide et sécurisé
Les meubles en béton sont souvent utilisés dans les environnements urbains et les installations gouvernementales pour leur permanence et leur résistance au vandalisme.
Pour :
- Très durable et lourd
- Ne chauffe pas et ne refroidit pas aussi rapidement que le métal
- Longue durée de vie lorsqu’il est correctement entretenu
Contre :
- Poreux - peut absorber l’eau et développer des fissures
- Les réparations peuvent être difficiles et coûteuses
- Extrêmement lourd et non portable
Idéal pour : Édifices gouvernementaux, aires de repos, parcs municipaux, cours industrielles
Les plastiques : modernes, abordables et polyvalents
Les meubles d’extérieur en plastique sont faciles à nettoyer et à entretenir et sont disponibles dans une large gamme de formes et de finitions. Cependant, les meubles en plastique traditionnels ne conviennent pas toujours aux environnements commerciaux, à moins que vous ne travailliez avec des matériaux recyclés avancés. Le PEHD (polyéthylène haute densité) est plus résistant que le plastique traditionnel et convient à une utilisation intensive. Ces produits sont conçus pour la performance, la durabilité et la résistance, ce qui en fait un choix idéal pour toute installation moderne avec certains avantages clés :
Pour :
- Mobilier d’extérieur industriel respectueux de l’environnement : Fabriqués à partir de 100 % de plastique recyclé post-consommation, ces produits soutiennent les initiatives de construction écologique et les objectifs environnementaux.
- Mobilier d’extérieur à capacité de poids élevée : Chaque banc ou table supporte jusqu’à 1 600 lb, par rapport aux 1 200 lb typiques des autres marques.
- Performance de résistance aux intempéries : Résistant aux UV, à la corrosion et au gel, idéal pour une utilisation toute l’année.
- Sans entretien : Les surfaces lisses et non poreuses sont faciles à essuyer, ne se brisent pas et ne se fissurent pas, et n’ont jamais besoin de teinture.
- Quincaillerie en acier inoxydable : Assure l’intégrité structurelle à long terme.
- Assemblage facile : L’expédition compacte et la conception intelligente rendent la configuration rapide et efficace.
Idéal pour : Écoles, bâtiments certifiés écologiques, établissements médicaux, terrasses pour les employés, hôtellerie, entrées de magasins
Bien que tous les meubles en plastique ne soient pas ou n’aient pas besoin d’être recyclés, la nouvelle gamme de meubles d’extérieur en plastique recyclé de Global Industrialoffre tous les avantages du plastique nécessitant peu d’entretien, sans aucune des faiblesses. Les options recyclées sont idéales pour les soins de santé, l’éducation, les parcs et les loisirs. Il s’agit de meubles d’extérieur industriels respectueux de l’environnement à leur meilleur niveau : durables, élégants et plus solides que jamais.
Le bois : chaleur et tradition
Le bois reste une option intemporelle pour le mobilier d’extérieur, en particulier dans les environnements naturels ou les parcs. Bien qu’il nécessite plus d’entretien, il offre un look chaleureux et classique. De plus, le bois est l’option la plus verte et la plus respectueuse de l’environnement.
Pour :
- Confortable au toucher en toutes saisons
- Attrait esthétique pour les paysages naturels
- Peut être remis en état ou peint
Contre :
- Durée de vie plus courte en raison de la pourriture, des insectes ou des intempéries
- Nécessite un entretien régulier (étanchéité, coloration)
- Moins résistant au vandalisme et à l’usure publique
Idéal pour : Zones de loisirs, parcs communautaires, aires de repos sur des sentiers de randonnée, campus rustiques
Styles et configurations pour tout espace extérieur
Qu’il s’agisse d’aires de pause décontractées ou d’installations publiques formelles, Global Industrial propose une gamme complète de meubles d’extérieur industriels et commerciaux pour s’adapter à tous les environnements.
Options de mobilier
Mobilier de site essentiel
Si vous vous demandez où acheter des meubles d’extérieur durables conçus pour répondre aux exigences de votre établissement, la réponse est simple : Global Industrial. Nous offrons plus que du mobilier, nous fournissons des solutions éprouvées pour vos besoins opérationnels. Nos produits sont testés, fiables et soutenus par le type de support client qui ne provient que d’une véritable expertise de la catégorie.
Que vous cherchiez à équiper un campus industriel tentaculaire, à moderniser un seul patio extérieur ou à atteindre des objectifs d’écocertification avec des options durables, nous avons les produits et les conseils dont vous avez besoin.
Global Industrial continue de dominer le marché du mobilier d’extérieur industriel parce que nous restons à l’avant-garde de la science des matériaux, de l’ingénierie structurelle et de l’innovation en matière de conception. Nous comprenons ce dont nos clients ont besoin : une durabilité à long terme, un style qui reflète votre marque et des solutions performantes.
Qu’il s’agisse de meubles de parc industriel ou de meubles d’extérieur à haute capacité de poids, nos produits sont conçus pour prospérer dans des conditions réelles. Et avec l’ajout de notre mobilier d’extérieur innovant en plastique recyclé, nous prouvons que l’écoresponsabilité et la performance à haute résistance peuvent aller de pair.
Parcourez dès aujourd’hui la sélection complète de meubles de patio extérieur industriels de Global Industrialet découvrez comment un design intelligent et une construction robuste peuvent transformer l’extérieur de votre établissement. Des bancs aux tonnelles, nous avons les matériaux, les configurations et l’innovation pour soutenir toutes les applications extérieures.
Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information, éducatives et promotionnelles et sont basées sur les informations disponibles à la date initiale de publication. Il est de la responsabilité du lecteur de s’assurer du respect de toutes les lois, règles, codes et règlements applicables. S’il y a des questions ou des doutes concernant un élément contenu dans cet article, veuillez consulter un professionnel agréé. En aucun cas, Global Industrial® ne sera responsable de toute perte ou dommage causé par votre confiance dans cet article.