Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
0 - "1/0 - 25,4mm X 0 « /0,001mm IP65 Point Micromètre, 15 Deg., Point carbure, avec sortie
- IP65 étanche évalué
- Sortie de CPS
- Arrêt à cliquet
- Points de carbure
- Livré avec étui en plastique équipée
Poids &Dimensions
- Métrique ou pouce Pouce,Métrique dans
- Diamètre extérieur min IP65 dans
- Résolution/Graduation 1 po (0 cm)
- Câble de sortie de données (40 ») 05CZA662 dans
- Câble de sortie de données - 80 pouces 05CZA663 dans
- Mesure min 0 po (0 cm)
- Mesure maximale 25,4 po (64,52 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Forme de l’enclume Pointé
- Mesure du matériau de la face Carbure
- Broche rotative Oui
- Cote IP IP65
- Type de dé à coudre Arrêt à cliquet
- Type Micromètre
- Style Enclume pointu
- Fraction Option Non
- Sortie de données Oui
- Type de batterie SR44
- Digital Oui
- Précision (+/-) 0,0001 po (0 cm)
- UPC 603908596707
- Marque Mitutoyo
- Série Digimatic
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 342 351-30
- Cas Oui
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mitutoyo 342-351-30 Digimatic 0-1 "/25,4MM point d’enclume micromètre sortie de données & Ratchet Stop dé à coudre
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit