Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB534803

Global Industrial Micromètre électronique et analogique Twin Force 0-1"/25,4 mm IP65

Description du produit
Le Global Industrial Le micromètre électronique et analogique numérique Twin Force IP65 est idéal pour les projets exigeant une mesure d'espacement extrêmement précise entre deux points. Son écran LCD clair et net affiche des mesures précises au 0,00015 pouce près. La broche trempée et rectifiée avec enclume en carbure garantit durabilité et précision. Livré avec une mallette rembourrée, une clé de réglage, un manuel d'instructions et une pile. Garantie limitée de 2 ans.

Caractéristiques:
  • Échelle analogique vernier standard traditionnelle sur tige
  • Affichage électronique numérique avec 2 modes de mesure métrique/standard
  • Indice de protection IP65 contre l'eau, l'huile et la poussière
  • Grand écran LCD
  • Modes absolu et incrémental
  • Précision : ± 0,00016"
  • Plage de mesure : 0-1"/0-25 mm
  • Résolution : 0,00005"/0,001 mm
  • Surfaces de mesure en carbure
  • Tube de friction anodisé noir pour une prise en main et un nettoyage faciles
  • Dépasse les normes fédérales de précision
  • Sortie de données USB (câble vendu séparément)


PRIX
$149.95
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
Mesure minimale0 po
Mesure maximale25.4
Métrique ou poucePouce, métrique en
Résolution/Remise des diplômes0.0005 po
Gamme1

Détails du produit

Type de batterieCR2032
NumériqueOui
TypeMicromètre numérique
CasOui
Broche rotativeOui
Précision0,00016 po °F
Sortie de donnéesOui
StyleUsage général
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Précision (+/-)0.00015 po
Option fractionnaireNon
Forme d'enclumeSphérique
DescriptionMicromètre numérique, électronique et analogique Twin Force IP65
Indice de protection IPIP65
Référence fabricant534803
Type de dé à coudreButée à cliquet
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage complet inclusNon