- Indice de protection IP65 (étanche)
- Mise en marche/arrêt automatique
- Douille de friction
- Faces de mesure en carbure
- Livré dans un étui en plastique sur mesure
Micromètre numérique Mitutoyo 293-348-30 Digimatic 0-1"/25,4 mm, indice de protection IP65, avec douille à friction à cliquet
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Micromètre extérieur Digimatic IP65, 0 - 1" x 0,00005" / 0,001 mm, sans sortie SPC, à friction
PRIX
$445.95
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
| Longueur | 4 |
| Largeur | 1 |
| Hauteur | 8 |
| Système métrique ou pouces | Pouces, Système métrique en |
| Diamètre extérieur minimal | IP65 en |
| Mesure minimale | 0 po |
| Mesure maximale | 25.4 po |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.001 po |
| Gamme | 1 |
Détails du produit
| Cas | Oui |
| Précision | 0,00005 pouce °F |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Mécanique ou numérique | Numérique |
| Forme d'enclume | Sphérique |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Référence fabricant | 30 |
| Type de dé à coudre | Friction à cliquet |
| Marque | Mitutoyo |
| Parallélisme | .00004 pouce |
| Type de batterie | SR44 |
| Type | Micromètre numérique |
| Numérique | Oui |
| Mesure du matériau de la face | Carbure |
| Série | Digimatic |
| Broche rotative | Non |
| Sortie des données | Non |
| Style | Usage général |
| Précision (+/-) | 0.00005 po |
| Option de fraction | Non |
| Description | Micromètre numérique Digimatic IP65 avec douille à friction à cliquet |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage détaillé inclus | Non |