- Indice d'étanchéité IP65
- Marche/arrêt automatique
- Dé à cliquet
- faces de mesure en carbure
- Livré dans un étui en plastique ajusté
Micromètre numérique Mitutoyo 293-344-32 Digimatic 0-1"/25,4 mm IP65 avec cliquet et tambour à friction
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Micromètre d'extérieur numérique IP65 0 - 1" x 0,00005"/0,001 mm, sans sortie SPC, à cliquet
PRIX PROMOTIONNEL
$395.95était $415.95
Économisez $20.00 (5%)
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
| Métrique ou pouce | Pouce, métrique en |
| Diamètre extérieur minimal | IP65 dans |
| Mesure minimale | 0 po |
| Mesure maximale | 25.4 po |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.001 po |
| Gamme | 1 |
Détails du produit
| Cas | Oui |
| Précision | 0,00005 po °F |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Mécanique ou numérique | Numérique |
| Forme d'enclume | Sphérique |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Référence fabricant | 32 |
| Type de dé à coudre | Frottement à cliquet |
| Marque | Mitutoyo |
| Parallélisme | .00008 dans |
| Type de batterie | SR44 |
| Type | Micromètre numérique |
| Numérique | Oui |
| Matériau facial de mesure | Carbure |
| Série | Digimatique |
| Broche rotative | Non |
| Sortie de données | Non |
| Style | Usage général |
| Précision (+/-) | 0.00005 po |
| Option fractionnaire | Non |
| Description | Micromètre numérique Digimatic IP65 avec cliquet et tambour à friction |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage complet inclus | Non |