Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Instruments à anche

Référence :WBC0060575

Référence fabricant : R3500

pH-mètre stylo REED Instruments 0-14

Description du produit
Ce stylo pH numérique affiche simultanément la température et le pH sur un double écran LCD. Le R3500 est doté d'une compensation automatique de température pour des mesures précises et d'une procédure d'étalonnage intégrée.

Caractéristiques:
  • °F ou °C (au choix de l'utilisateur)
  • Module d'électrode pH remplaçable
  • fonction de maintien des données
  • Boîtier étanche
  • Le capuchon protecteur maintient le capteur humide.
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
  • Précision : ±0,02 pH, ±1,8 °F (1 °C)
Qu'est-ce qui est inclus avec le REED R3500 ?
  • pH-mètre
  • Capuchon de protection
  • Étui de transport rigide
  • Batteries
Applications idéales pour le REED R3500
  • Conditionnement de l'eau
  • Mesure du pH à usage général
  • Aquariums
  • surveillance des eaux usées
  • production de boissons


PRIX
$119.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur16
Largeur8
Hauteur8
Poids3 lb

Détails du produit

DescriptionpH-mètre
Référence fabricantR3500
Étui inclusOui
MarqueInstruments à anche

Garantie

Garantie1