Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB534802

Global Industrial Pied à coulisse numérique Absolute Origin IP54 0-6"/150 mm avec étalonnage en usine

Description du produit
Pour les projets exigeant des mesures et des composants d'une extrême précision, le pied à coulisse numérique Global Industrial™ Absolute Origin IP54 0-6" avec certificat d'étalonnage est un outil indispensable pour la réalisation de projets en menuiserie, charpenterie, ingénierie, automobile et autres secteurs. Ce pied à coulisse numérique, simple et entièrement portatif, utilise la technologie de mémoire absolue de très haute précision pour fournir des résultats précis sur les dimensions des objets. Dès sa mise en marche, le grand écran LCD facile à lire affiche la position réelle du capteur et est prêt à mesurer. Sa conception intuitive permet une vitesse de mesure illimitée, sans remise à zéro. Sortie de données USB standard (Câble vendu séparément.Finition de surface de haute qualité pour un coulissement d'une fluidité exceptionnelle. Le pied à coulisse conserve une position d'origine parfaitement stable une fois réglé. Garantie limitée de 2 ans.

Caractéristiques:
  • Résolution : 0,0005"/0,01 mm
  • Précision : 0,001"/0,02 mm
  • Portée : 6"/150 mm
  • Comprend un certificat d'étalonnage d'usine
  • IP54 résistant aux éclaboussures d'eau et à la poussière
  • Mesure de la vitesse : Illimitée
  • Pile : 1 pile CR2032 de 3 V (pile de rechange incluse) ; durée de vie : 2 ans en utilisation normale
  • Acier inoxydable trempé, finition rodée
  • Sortie SPC avec connexion USB (câble vendu séparément)
  • Conforme à la norme DIN 862 ; fabrication certifiée ISO 9001
PRIX PROMOTIONNEL
$139.95

était $145.95
Économisez $6.00 (4%)
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
Diamètre extérieur minimalAucun dans
Mesure intérieure minimale0
Mesure minimale0
Forme de la tige de profondeurRectangulaire
Mesure maximale6 pouces / 150 mm
Métrique ou poucePouce, métrique en
Résolution/Remise des diplômes0.01

Détails du produit

Type de batterieCR2032
TaperPied à coulisse
CasOui
Matériau facial de mesureAcier inoxydable
Sortie de donnéesOui
StyleUsage général
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Précision (+/-)0.02 po
Rouleau à pouceOui
Option fractionnaireNon
Indice de protection IPIP54
Matériau du cadreAcier inoxydable
Référence fabricant534802
Matériau du point de contact de diamètre intérieurAcier inoxydable
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage complet inclusNon