Les lames de cales en acier Precision Brand® sont fabriquées à partir d’acier 1008-1010 à faible teneur en carbone, laminé à froid et trempé à cœur, pour une durabilité à long terme.
Le matériau peut être poinçonné ou cisaillé avec un minimum de bavures et de déformation. Chaque cale est clairement marquée avec le type de matériau, l’épaisseur et le numéro de lot pour une traçabilité totale. Des normes de contrôle qualité rigoureuses assure garantissent une grande précision et des tolérances serrées. La longueur est de 18 pouces et la largeur de 6 pouces. L'épaisseur est de 0,015 pouce.
Feuilles plates de cales en acier de 0,0015" d'épaisseur, 6" x 18" (lot de 10)
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$189.95
3
3
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 18 po |
| Largeur | 6 po |
| Poids | 0.8 lb |
| Hauteur/Épaisseur | 0.0015 po |
Détails du produit
| Matériau | 1008-1010 Acier trempé à fond |
| Quantité par emballage | 10 |
| Référence fabricant | 16815 |
| Marque | Marque Precision |