Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marque Precision

Référence :WBB512285

Référence fabricant : 44420

Feuille plate de cales en plastique à code couleur rouge, 0,002", 25" x 50"

Description du produit
La cale à code couleur est fabriquée à partir d'un plastique de haute qualité. La couleur rouge indique que la cale a une épaisseur de 0,002". Facile à découper, elle résiste à l'huile. Non magnétique et non conductrice d'électricité. Résistante à la corrosion. La cale à code couleur Precision Brand® est utilisée pour les joints, les pièces spéciales et diverses applications industrielles.

PRIX
$77.95

La quantité minimale d'achat est de 6
6
6
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur50 po
Largeur25 po
Poids0.1 lb
Épaisseur0.002 po
Hauteur/Épaisseur0.002 po

Détails du produit

MatériauPolyester
Quantité par emballage1
CouleurRouge
Référence fabricant44420
MarqueMarque Precision