Quantité minimale: 12
Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stocks de cales en acier de marque® Precision sont fabriqués à partir d’acier 1008-1010 entièrement dur, laminé à froid et à faible teneur en carbone pour une durabilité durable.
Le matériel peut être poinçonné ou cisaillé avec un minimum d’ébavurage et de distorsion. Shim est clairement marqué avec le type de matériau, l’épaisseur et le numéro de lot pour une traçabilité complète. Des normes rigoureuses de contrôle de la qualité assurent haute précision et tolérance serrée. La longueur est 100 pouces et largeur 6 pouces. L’épaisseur est de 0,002".
Le matériel peut être poinçonné ou cisaillé avec un minimum d’ébavurage et de distorsion. Shim est clairement marqué avec le type de matériau, l’épaisseur et le numéro de lot pour une traçabilité complète. Des normes rigoureuses de contrôle de la qualité assurent haute précision et tolérance serrée. La longueur est 100 pouces et largeur 6 pouces. L’épaisseur est de 0,002".
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 2 po (.01 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Poids 0,42 lbs (.19 kg)
- Longueur 100 po (254 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- Matériau 1008-1010 Full Hard Steel
- Numéro de référence du fabricant 16195
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cale en acier 0,002" Stock 6" X 100" Roll
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit